Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS WE4HMMPB Dura-Flex metrisk BTS-nav, lavkarbonstål, WE4-størrelse, 13 tommers diameter, uten nøkkelspor | BB6DBJ

TB WOODS WE4HMMPB Dura-Flex metrisk BTS-nav, lavkarbonstål, WE4-størrelse, 13 tommers diameter, uten nøkkelspor

På lager
Vare: BB6DBJ Modell: WE4HMMPB
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
730NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibelt akselkoblingsnav
Bore Dia.13 mm
Bore Size13 "
Boring Toleranse+0.016 mm til +0.034 mm
BoringstypeKan bearbeides
KoblingsstørrelseWE4
ElementtypeDekkkoblingsnav
HP -vurdering @ 100 RPM0.88 hk
HP -vurdering @ 1150 RPM10
HP -vurdering @ 1200 RPM10
HP -vurdering @ 1750 RPM15
HP -vurdering @ 1800 RPM16 hk
HP -vurdering @ 300 RPM2.6
HP -vurdering @ 3450 RPM30
HP -vurdering @ 3600 RPM30 hk
HP -vurdering @ 50 RPM0.44
HP -vurdering @ 690 RPM6
HP -vurdering @ 870 RPM7.6
HubSkaftnav, lei til størrelse
Nav Dia.66 mm
NavmaterialeLavkullstål
Nav utenfor Dia.66 mm
NavtypeSkaftnav, lei til størrelse
Navbredde43mm
KeywayIngen nøkkelbane, egnet for reboring
MaterialeLavkullstål
Maks. Vinkeljustering4 grader
Maks. Parallell feiljustering (inn.)1.6 "
Maks. RPM7500 RPM
ProdukttypeDura-Flex Metric BTS Hub
Nominell dreiemoment62
Sett skruestørrelseM8X1.25
SetsskrueM8 x 1.25
Setsskruelengde10 "
Krav til strekkskruemoment14 "
StørrelseWE4
Temp. Vurdering-40 til 93 grader C
MomentområdeLO103727
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Parallell feiljustering (inn.)Bore Dia.Bore SizeMaks. RPMSett skruestørrelseSetsskruelengdeKrav til strekkskruemomentStørrelsePris
TB WOODS WE50HMMPB Dura-Flex Metrisk BTS-nav, lavkarbonstål, WE50-størrelse, 26 hk boredia., uten nøkkelspor | BA9LUU WE50HMMPB2.4 "26 mm26 mm4200 RPMM10X1.520 "100 lbs.WE505 078 NOK
TB WOODS WE40HMMPB Dura-Flex metrisk BTS-nav, lavkarbonstål, WE40-størrelse, 26 hk boredia., uten nøkkelspor | BA9RLT WE40HMMPB2.4 "26 mm26 mm5000 RPMM10X1.520 "100 lbs.WE404 097 NOK
TB WOODS WE10HMMPB Dura-Flex metrisk BTS-nav, lavkarbonstål, WE10-størrelse, 13 tommers diameter, uten nøkkelspor | BB2YBZ WE10HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "23 hkWE101 181 NOK
TB WOODS WE60HMMPB Dura-Flex metrisk BTS-nav, lavkarbonstål, WE60-størrelse, 31 tommers diameter, uten nøkkelspor | BB2ZZF WE60HMMPB3.2 "31 mm31 "3800 RPMM12X1.7525 "167 lbs.WE606 292 NOK
TB WOODS WE3HMMPB Dura-Flex metrisk BTS-nav, lavkarbonstål, WE3-størrelse, 13 tommers diameter, uten nøkkelspor | BB3ZPT WE3HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM6X16"7"WE3610NOK
TB WOODS WE80HMMPB Dura-Flex metrisk BTS-nav, lavkarbonstål, WE80-størrelse, 48 lbs. Bore Dia., No Keyway | BB6YAE WE80HMMPB3.2 "48 mm48 mm2000 RPMM12X1.7525 "167 lbs.WE8011 210 NOK
TB WOODS WE5HMMPB Dura-Flex metrisk BTS-nav, lavkarbonstål, WE5-størrelse, 13 tommers diameter, uten nøkkelspor | BB6ZFD WE5HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "23 hkWE5961NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS WE4HMMPB Dura-Flex metrisk BTS-nav, lavkarbonstål, WE4-størrelse, 13 tommers diameter, uten nøkkelspor
730NOK / enhet