TB WOODS WE20HMMPB Dura-Flex metrisk BTS-nav, lavkarbonstål, WE20-størrelse, 21 lbs. Bore Dia., No Keyway | CD6UHN

TB WOODS WE20HMMPB Dura-Flex metrisk BTS-nav, lavkarbonstål, WE20-størrelse, 21 lbs. Bore Dia., No Keyway

Vare: CD6UHN Modell: WE20HMMPB
1 931 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibelt akselkoblingsnav
Bore Dia.21 mm
Bore Size21 mm
Boring Toleranse+0.02 mm til +0.041 mm
BoringstypeKan bearbeides
KoblingsstørrelseWE20
ElementtypeDekkkoblingsnav
HP -vurdering @ 100 RPM3.7 hk
HP -vurdering @ 1150 RPM42
HP -vurdering @ 1200 RPM44
HP -vurdering @ 1750 RPM64
HP -vurdering @ 1800 RPM66 hk
HP -vurdering @ 300 RPM11
HP -vurdering @ 3450 RPM126
HP -vurdering @ 3600 RPM126 hk
HP -vurdering @ 50 RPM1.8
HP -vurdering @ 690 RPM25
HP -vurdering @ 870 RPM32
HubSkaftnav, lei til størrelse
NavmaterialeLavkullstål
Nav utenfor Dia.114 "
NavtypeSkaftnav, lei til størrelse
Navbredde52mm
KeywayIngen nøkkelbane, egnet for reboring
MaterialeLavkullstål
Maks. Vinkeljustering3 grader
Maks. Parallell feiljustering (inn.)2.4 "
Maks. RPM6600 RPM
ProdukttypeDura-Flex Metric BTS Hub
Nominell dreiemoment260
Sett skruestørrelseM10X1.5
SetsskrueM10 x 1.5
Setsskruelengde20 "
Krav til strekkskruemoment50 "
StørrelseWE20
Temp. Vurdering-40 til 93 grader C
MomentområdeLO107006
typenstandard

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Parallell feiljustering (inn.)Bore Dia.Bore SizeMaks. RPMSett skruestørrelseSetsskruelengdeKrav til strekkskruemomentStørrelsePris
TB WOODS WE50HMMPB Dura-Flex Metrisk BTS-nav, lavkarbonstål, WE50-størrelse, 26 hk boredia., uten nøkkelspor | BA9LUU WE50HMMPB2.4 "26 mm26 mm4200 RPMM10X1.520 "100 lbs.WE505 078 NOK
TB WOODS WE40HMMPB Dura-Flex metrisk BTS-nav, lavkarbonstål, WE40-størrelse, 26 hk boredia., uten nøkkelspor | BA9RLT WE40HMMPB2.4 "26 mm26 mm5000 RPMM10X1.520 "100 lbs.WE404 097 NOK
TB WOODS WE10HMMPB Dura-Flex metrisk BTS-nav, lavkarbonstål, WE10-størrelse, 13 tommers diameter, uten nøkkelspor | BB2YBZ WE10HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "23 hkWE101 181 NOK
TB WOODS WE60HMMPB Dura-Flex metrisk BTS-nav, lavkarbonstål, WE60-størrelse, 31 tommers diameter, uten nøkkelspor | BB2ZZF WE60HMMPB3.2 "31 mm31 "3800 RPMM12X1.7525 "167 lbs.WE606 292 NOK
TB WOODS WE3HMMPB Dura-Flex metrisk BTS-nav, lavkarbonstål, WE3-størrelse, 13 tommers diameter, uten nøkkelspor | BB3ZPT WE3HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM6X16"7"WE3610NOK
TB WOODS WE4HMMPB Dura-Flex metrisk BTS-nav, lavkarbonstål, WE4-størrelse, 13 tommers diameter, uten nøkkelspor | BB6DBJ WE4HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "14 "WE4730NOK
TB WOODS WE80HMMPB Dura-Flex metrisk BTS-nav, lavkarbonstål, WE80-størrelse, 48 lbs. Bore Dia., No Keyway | BB6YAE WE80HMMPB3.2 "48 mm48 mm2000 RPMM12X1.7525 "167 lbs.WE8011 210 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS WE20HMMPB Dura-Flex metrisk BTS-nav, lavkarbonstål, WE20-størrelse, 21 lbs. Bore Dia., No Keyway
1 931 NOK / enhet