Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLE-LINE C20750 Sølv/deming Drill 25/32 Høyhastighetsstål 118 Deg | AD6UCG 4AK52

CLE-LINE C20750 Sølv/deming bor 25/32 høyhastighets stål 118 grader

På lager
Vare: AD6UCG Modell: C20750Kryssref: 4AK52

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
448NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusert skaftbor
Desimal ekvivalent0.7812
DimensjonstypeBrøk (tommer)
Borediameter25 / 32 "
Drill Point118 Degrees
FinishSvart oksid
Fløytelengde3.125 "
KlasseGenerelt formål
Liste nummer1813
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Total lengde6"
PunkttypeKonvensjonelt punkt
Shank Dia.1 / 2 "
Skaft TypeRund
Størrelse25 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)2.79
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8207502055
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Fløyte Design (Standard)

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeDrill PointSkaft TypeStørrelsePris
CLE-LINE C20755 Sølv / demingbor 15/16 High Speed ​​Steel 118 Deg | AA8TLZ 1A051 C207550.9375Brøkdel tommer118 graderSølv/Deming - Rund15 / 16 "601NOK
CLE-LINE C20733 Silver/deming Drill 33/64 High Speed ​​Steel 118 Degrees | AB9CNQ 2BT43 C207330.5156Brøk (tommer)118 DegreesRund33 / 64 "280NOK
CLE-LINE C20735 Silver/deming Drill 35/64 High Speed ​​Steel 118 Degrees | AB9CNR 2BT44 C207350.5469Brøk (tommer)118 DegreesRund35 / 64 "306NOK
CLE-LINE C20737 Sølv / demingbor 37/64 Høyhastighets stål 118 grader | AB9CNT 2BT45 C207370.5781Brøk (tommer)118 DegreesRund37 / 64 "320NOK
CLE-LINE C20739 Silver/deming Drill 39/64 High Speed ​​Steel 118 Degrees | AB9CNU 2BT46 C207390.6094Brøk (tommer)118 DegreesRund39 / 64 "336NOK
CLE-LINE C20741 Sølv / demingsbor 41/64 Høyhastighets stål 118 grader | AB9CNV 2BT47 C207410.6406Brøk (tommer)118 DegreesRund41 / 64 "355NOK
CLE-LINE C20743 Sølv / demingbor 43/64 Høyhastighets stål 118 grader | AB9CNW 2BT48 C207430.6719Brøk (tommer)118 DegreesRund43 / 64 "379NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLE-LINE C20750 Sølv/deming bor 25/32 høyhastighets stål 118 grader
448NOK / enhet