Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYMO 18055 Krympeslangeetikett polyolefin | AE3BDP 5AU17

DYMO 18055 Krympeslangeetikett polyolefin

På lager
Vare: AE3BDP Modell: 18055Kryssreferanse: 5AU17
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
890NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKrympeslangeetikett
FARGEBlack / White
Høyde60 "
Materialepolyolefin
Maks. Linjer for utskrift2
Krympeforhold3:1
Temp. Område-0.4 grader til 248 grader F
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode9612101020
OpprinnelseslandBE

Produktvarianter

ProduktModellFARGEBreddePris
DYMO 18051 Krympeslangeetikett polyolefin | AE3BDM 5AU15 18051Black / White1 / 4 "751NOK
DYMO 18053 Krympeslangeetikett Sort/hvit | AE3BDN 5AU16 18053Black / White3 / 8 "819NOK
DYMO 18057 Krympeslangeetikett Svart/hvit | AE3BDQ 5AU18 18057Black / White3 / 4 "972NOK
DYMO 18052 Krympeslangeetikett Svart/gul | AE3BDR 5AU19 18052Svart / Gul1 / 4 "766NOK
DYMO 18054 Krympeslangeetikett Svart/gul | AE3BDT 5AU20 18054Svart / Gul3 / 8 "832NOK
DYMO 18056 Krympeslangeetikett 60 tommers lengde | AE3BDU 5AU21 18056Svart / Gul1 / 2 "878NOK
DYMO 18058 Krympeslangeetikett 60 tommers lengde | AE3BDV 5AU22 18058Svart / Gul3 / 4 "910NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYMO 18055 Krympeslangeetikett polyolefin
890NOK / enhet