DYMO

DYMO-katalogen inkluderer en eksklusiv serie med etikettskrivere og etikettmaskinkabler og wiremakere. Merkets varmekrympeslangeetiketter har polyolefinkonstruksjon som gir strukturell stivhet og gjør dem lette. De gir en permanent og holdbar identifiseringsløsning for kabler og ledninger og har en driftstemperatur som varierer fra -0.4 til 248 grader F. DYMO manuelle merkemaskiner tillate brukere å lage tilpassede etiketter ved å prege dem på selvklebende tape. De er utstyrt med (6) AAA-batterier for enkel portabilitet og lang batterilevetid.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Noen DYMO MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Brady-, 3M- og Klein Tools-modellnumre. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende DYMO-produkter tilgjengelig.

Levering

DYMO-produktene er små i størrelse, og de kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse DYMO-varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Om Dymo

DYMO-katalogen inkluderer en eksklusiv serie med etikettskrivere og etikettmaskinkabler og wiremakere. Merkets varmekrympeslangeetiketter har polyolefinkonstruksjon som gir strukturell stivhet og gjør dem lette. De gir en permanent og holdbar identifiseringsløsning for kabler og ledninger og har en driftstemperatur som varierer fra -0.4 til 248 grader F. DYMO manuelle merkemaskiner tillate brukere å lage tilpassede etiketter ved å prege dem på selvklebende tape. De er utstyrt med (6) AAA-batterier for enkel portabilitet og lang batterilevetid.

Store handelsnavn

DYMO LabelManager 160 bærbar etikettmaskin

DYMO LabelManager 160 bærbar etikettmaskin

DYMO LabelManager 160 er en lett, bærbar merkemaskin som har et datamaskinstilt QWERTY-tastatur for enkel skriving og ett-trykks hurtigformateringstaster for rask redigering. Den har over 20 formateringsalternativer og mer enn 200 symboler og utklipp, noe som gjør det enkelt å lage etiketter av høy kvalitet for...

organisatoriske behov. Etikettmaskinen har en automatisk avslåingsfunksjon for å forlenge batterilevetiden og er perfekt for å merke hva som helst, hvor som helst.

DYMO LetraTag 200B Bluetooth-etikettskriver

DYMO LetraTag 200B Bluetooth-etikettskriver

DYMO LetraTag 200B Bluetooth-etikettskriver lar deg skrive ut en rekke etiketttyper og farger direkte fra smarttelefonen eller nettbrettet ved hjelp av LetraTag Connect-mobilappen. Denne merkemaskinen er bærbar og kobles automatisk til enheten din via Bluetooth. Det fungerer med autentisk LetraTag la...

bels, inkludert papiretiketter som er FSC-sertifisert og en ekstern kassett laget av 100 % resirkulerte materialer.

DYMO MobileLabeler Label Maker

DYMO MobileLabeler Label Maker

DYMO MobileLabeler etikettmaskin er en bærbar enhet som lar deg lage og skrive ut etiketter ved hjelp av smarttelefonen eller nettbrettet. Etikettmaskinen bruker Bluetooth for å koble til enheten din, slik at du kan tilpasse og designe etikettene dine ved hjelp av mobilappen DYMO Connect. Appen gir ulike etiketter...

l maler og designalternativer, slik at du kan importere bildene og logoene dine for tilpasning.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke fordeler tilbyr den intuitive DYMO LetraTag Connect-appen?

Du kan få tilgang til åtte forhåndslagrede maler som gjør det enda enklere å lage etiketter. I tillegg vil du motta organisasjonstips som vil hjelpe deg å spare tid og krefter mens du forvandler hjemmet eller hjemmekontoret til et mer organisert rom.

Hva følger med disse DYMO MobileLabeler merkemaskinene?

De leveres med starttape, USB-kabel, oppladbart litium-ion-batteri, AC-ladeadapter og hurtigstartguide.

Hvordan bruker jeg disse DYMO-merkemaskinene?

  • Sett inn batterier eller koble strømadapteren til enheten.
  • Slå på merkemaskinen.
  • Velg etiketttypen og størrelsen du vil bruke.
  • Bruk tastaturet til å skrive inn teksten du vil skrive ut på etiketten.
  • Tilpass etikettformatet ved å bruke enhetens redigeringsfunksjoner.
  • Forhåndsvis etiketten for å sikre at den oppfyller dine behov.
  • Skriv ut etiketten og påfør den på ønsket element.