PELICAN Beskyttelseshylster

Co-polymer polypro / polycarbonate / rugged-foam resin cases capable of retaining water levels up to 1 metre deep for 30 minutes

filtre

PELICAN -

Micro sak

StilModellFARGEInnvendig dybdeInnvendig lengdeInnvendig breddeMfr. SeriePris (eks. mva)
A1050Svart2.75 "6.31 "3.68 "1050425NOK
B1020Svart1.68 "5.31 "3.56 "1020397NOK
C1060Svart2.25 "8.25 "4.25 "1060603NOK
D1010Svart1.68 "4.37 "2.87 "1010299NOK
E1030Svart2-1 / 16 "6.375 "2.625 "1030383NOK
F1040Svart1.756.5 "3.875 "1040423NOK
G1040-026-100XBlå2.125 "7.5 "5 1 / 16 "1040428NOK
H1060-026-100XBlå2.25 "8.25 "4.25 "1060591NOK
I1050-026-100XBlå2.75 "6.31 "3.68 "1050408NOK
J1020-026-100XBlå1.68 "5.31 "3.56 "1020378NOK
K1010-026-100XBlå1.68 "4.37 "2.87 "1010272NOK
L1040-028-100XRød2.125 "7.5 "5 1 / 16 "1040412NOK
M1020-028-100XRød1.68 "5.31 "3.56 "1020378NOK
N1030-028-100XRød2.06 "6.37 "2.62 "1030337NOK
O1060-028-100XRød2.25 "8.25 "4.25 "1060591NOK
P1010-028-100XRød1.68 "4.37 "2.87 "1010272NOK
Q1040-027-100XGul2.125 "7.5 "5 1 / 16 "1040393NOK
R1030-027-100XGul2.06 "6.37 "2.62 "1030409NOK
S1050-027-100XGul2.75 "6.31 "3.68 "1050408NOK
T1060-027-100XGul2.25 "8.25 "4.25 "1060591NOK
U1020-027-100XGul1.68 "5.31 "3.56 "1020378NOK
V1010-027-100XGul1.68 "4.37 "2.87 "1010272NOK
PELICAN -

Beskyttelsessaker

StilModellLokkedybdeBunndybdeFARGEMaterialeMfr. SerieGenerell dybdeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A1120 WL / WF BLK--Svart-Pelican Classic---640NOK
B1450 WL / WF BLK--Svart-Pelican Classic---2 246NOK
C1120-000-120X--BlåRustfritt stål maskinvare11203-9 / 16 "8.125 "6 9 / 16 "629NOK
D1500-000-150X--oransje-1500---2 804NOK
E1640 WL / WF BLK--Svart-Pelican Classic---6 517NOK
F1690 WL / WF BLK--Svart-Pelican Classic---9 185NOK
G1750 WL / WF BLK--Svart-Pelican Classic---5 157NOK
H0340 WL / WF BLK--Svart-Pelican Classic---7 289NOK
I1520 WL / WF BLK--Svart-Pelican Classic---2 892NOK
J1650 WL / WF BLK--Svart-Pelican Classic---4 853NOK
K1660 WL / WF BLK--Svart-Pelican Classic---7 232NOK
L1600-000-150--oransje-1600---4 392NOK
M1430 WL / WF BLK--Svart-Pelican Classic---2 251NOK
N1437 WL / WD BLK--Svart-Pelican Classic---2 957NOK
O1495 CC # 1 BLK--Svart-Pelican Classic---5 182NOK
P1600 WL/WF TAN--Desert TanKopolymer polypropylenPelican Classic8-11 / 16 "24.25 "19.437 "3 935NOK
Q1730 WL / WF BLK--Svart-Pelican Classic---9 978NOK
R1550 WL / WF BLK--Svart-Pelican Classic---3 181NOK
S1610 WL / WF BLK--Svart-Pelican Classic---4 751NOK
T1780 WL / WF BLK--Svart-Pelican Classic---11 356NOK
U1700 WL / WF BLK--Svart-Pelican Classic---4 531NOK
V1720 WL / WF BLK--Svart-Pelican Classic---5 006NOK
D1500-000-240X--Gul-1500---2 824NOK
W0500 WL / WF BLK--Svart-Pelican Classic---15 708NOK
X1440 WL / WF BLK--Svart-Pelican Classic---3 704NOK
PELICAN -

Beskyttelseshylster

StilModellSakPris (eks. mva)
A1520-407-000pose2 301NOK
B1010-025-100-GMicro sak263NOK
C1150-000-150beskyttende etui871NOK
D1150 GULbeskyttende etui801NOK
E1150 ØRKENTANbeskyttende etui781NOK
PELICAN -

Beskyttelsesveske svart tommelengde

StilModellInnvendig dybdeInnvendig lengdeInnvendig breddePris (eks. mva)
A1490 CC # 1 BLK4.125 "17.75 "11.375 "4 177NOK
B1490 WL / WF BLK4.125 "17.75 "11.375 "3 465NOK
C1300 WL / WF BLK6.625 "9 11 / 64 "7"1 274NOK
D1510 WL / WF BLK7-39 / 64 "19.75 "11 "4 040NOK
E1510 LOC BLK7-39 / 64 "19.75 "11 "5 622NOK
F1600 WL / WF BLK7.875 "21.437 "16.5 "3 914NOK
PELICAN -

Hjul Black Series Classic

ModellSakPris (eks. mva)
0507AF6RFU2 483 NOK
PELICAN -

Frakt- og oppbevaringsveske Grå

ModellSakPris (eks. mva)
1300-000-180X SILVERAF4FDT1 300 NOK
PELICAN -

Ems Veske Svart 24.25 x 19.43 x 8.68 Tommer

ModellSakPris (eks. mva)
1600EMS BLACKAD2MVZ6 868 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?