PELICAN 1600 WL / WF BLK Beskyttelsesveske svart 24-1 / 4 tommers lengde | AB4VAT 20FZ51

PELICAN 1600 WL/WF BLK beskyttelsesveske svart 24-1/4 tommers lengde

På lager
Vare: AB4VAT Modell: 1600 WL/WF BLKKryssreferanse: 20FZ51

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 914 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbeskyttende etui
FARGESvart
AnleggKopolymer polypropylen
Utvendig dybde8-11 / 16 "
Utvendig lengde24-1 / 4 "
Utvendig bredde19-7 / 16 "
Innvendig dybde7.875 "
Innvendig lengde21.437 "
Innvendig bredde16.5 "
MaterialeKopolymer polypropylen
Mfr. SeriePelican Classic
Generell dybde8-11 / 16 "
Total lengde24.25 "
Samlet bredde19.437 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.1775
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)62.48
Skipets bredde (cm)23.37
HS kode4202999000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Vanntett opp til (1m i 30 min.)

Produktvarianter

ProduktModellInnvendig dybdeInnvendig lengdeInnvendig breddePris
PELICAN 1300 WL / WF BLK Beskyttelsesveske svart 10-5 / 8 tommers lengde | AB4VAK 20FZ30 1300 WL / WF BLK6.625 "9 11 / 64 "7"1 274 NOK
PELICAN 1510 WL / WF BLK Beskyttelsesveske svart 22 tommers lengde | AB4VAP 20FZ43 1510 WL / WF BLK7-39 / 64 "19.75 "11 "4 040 NOK
PELICAN 1490 WL / WF BLK Beskyttelsesveske svart 19-7 / 8 tommers lengde | AF6RFZ 20FZ37 1490 WL / WF BLK4.125 "17.75 "11.375 "3 465 NOK
PELICAN 1490 CC#1 BLK Beskyttelsesveske Svart 19-7/8 tommer lengde | AF6RGB 20FZ39 1490 CC # 1 BLK4.125 "17.75 "11.375 "4 177 NOK
PELICAN 1510 LOC BLK Beskyttelsesveske Svart 22 tommer lengde | AF6RGD 20FZ44 1510 LOC BLK7-39 / 64 "19.75 "11 "5 622 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PELICAN 1600 WL/WF BLK beskyttelsesveske svart 24-1/4 tommers lengde
3 914 NOK / enhet