Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PELICAN 1490 CC#1 BLK Beskyttelsesveske Svart 19-7/8 tommer lengde | AF6RGB 20FZ39

PELICAN 1490 CC#1 BLK Protective Case Black 19-7/8 Inch Length

På lager
Vare: AF6RGB Modell: 1490 CC#1 BLKKryssreferanse: 20FZ39
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
4 177 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbeskyttende etui
FARGESvart
AnleggKopolymer polypropylen
Utvendig dybde4-11 / 16 "
Utvendig lengde19-7 / 8 "
Utvendig bredde13-15 / 16 "
Innvendig dybde4.125 "
Innvendig lengde17.75 "
Innvendig bredde11.375 "
Mfr. SeriePelican Classic

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.1625
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode4202120000

Produktdetaljer:

    • Vanntett opp til (1m i 30 min.)

Produktvarianter

ProduktModellInnvendig dybdeInnvendig lengdeInnvendig breddePris
PELICAN 1300 WL / WF BLK Beskyttelsesveske svart 10-5 / 8 tommers lengde | AB4VAK 20FZ30 1300 WL / WF BLK6.625 "9 11 / 64 "7"1 274 NOK
PELICAN 1510 WL / WF BLK Beskyttelsesveske svart 22 tommers lengde | AB4VAP 20FZ43 1510 WL / WF BLK7-39 / 64 "19.75 "11 "4 040 NOK
PELICAN 1600 WL / WF BLK Beskyttelsesveske svart 24-1 / 4 tommers lengde | AB4VAT 20FZ51 1600 WL / WF BLK7.875 "21.437 "16.5 "3 914 NOK
PELICAN 1490 WL / WF BLK Beskyttelsesveske svart 19-7 / 8 tommers lengde | AF6RFZ 20FZ37 1490 WL / WF BLK4.125 "17.75 "11.375 "3 465 NOK
PELICAN 1510 LOC BLK Beskyttelsesveske Svart 22 tommer lengde | AF6RGD 20FZ44 1510 LOC BLK7-39 / 64 "19.75 "11 "5 622 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PELICAN 1490 CC#1 BLK Protective Case Black 19-7/8 Inch Length
4 177 NOK / enhet