Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PELICAN 1060-026-100X Micro Case Blå 9.37 x 5.56 x 2.62 In | AF4AQF 8NC83

PELICAN 1060-026-100X Micro Case Blue 9.37 x 5.56 x 2.62 tommer

På lager
Vare: AF4AQF Modell: 1060-026-100XKryssreferanse: 8NC83
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
591NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMicro sak
FARGEBlå
Anleggpolykarbonat
Utvendig dybde2.62 "
Utvendig lengde9.37 "
Utvendig bredde5.56 "
Innvendig dybde2.25 "
Innvendig lengde8.25 "
Innvendig bredde4.25 "
Mfr. Serie1060

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)25.91
Skipets lengde (cm)30.23
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode4202999000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Vanntett opp til (1m i 30 min.)

Produktvarianter

ProduktModellFARGEInnvendig dybdeInnvendig lengdeInnvendig breddeMfr. SeriePris
PELICAN 1010 mikroveske, svart, 5.88" x 4.06" x 2.12", polykarbonat, svart | AC4FXC 2ZMK7 1010Svart1.68 "4.37 "2.87 "1010299NOK
PELICAN 1020 Micro Case Black 6.82 x 4.75 x 2.12 In | AC4FXD 2ZMK8 1020Svart1.68 "5.31 "3.56 "1020397NOK
PELICAN 1030 Micro Case Black 6-3/8 x 2-5/8 x 2-1/16 tommer | AC4FXE 2ZMK9 1030Svart2-1 / 16 "6.375 "2.625 "1030383NOK
PELICAN 1040 Micro Case Black 6-5/16h x 3-11/16w x 2-3/4d | AC4FXF 2ZML1 1040Svart1.756.5 "3.875 "1040423NOK
PELICAN 1060 Micro Case Black | AC4FXG 2ZML2 1060Svart2.25 "8.25 "4.25 "1060603NOK
PELICAN 1050 Micro Case Black 7.50 x 5.06 x 3.12 In | AC4FXH 2ZML3 1050Svart2.75 "6.31 "3.68 "1050425NOK
PELICAN 1040-026-100X Micro Case Blå 7-1/2 H x 5-1/16 B x 2-1/8 D | AF3TRL 8CW28 1040-026-100XBlå2.125 "7.5 "5 1 / 16 "1040428NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PELICAN 1060-026-100X Micro Case Blue 9.37 x 5.56 x 2.62 tommer
591NOK / enhet