PELICAN 1520 WL/WF BLK beskyttelsesveske Svart 19-25/32 tommers lengde | AB4VAQ 20FZ45

PELICAN 1520 WL/WF BLK beskyttelsesveske svart 19-25/32 tommers lengde

På lager
Vare: AB4VAQ Modell: 1520 WL/WF BLKKryssreferanse: 20FZ45

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 549 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbeskyttende etui
FARGESvart
AnleggKopolymer polypropylen
Utvendig dybde7-13 / 32 "
Utvendig lengde19-25 / 32 "
Utvendig bredde15-49 / 64 "
Innvendig dybde6-23 / 32 "
Innvendig lengde18 1 / 16 "
Innvendig bredde12 57 / 64 "
Mfr. SeriePelican Classic

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.4415
Skipets høyde (cm)41.66
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)20.07
HS kode4202999000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Vanntett opp til (1m i 30 min.)

Produktvarianter

ProduktModellLokkedybdeBunndybdeFARGEMaterialeMfr. SerieGenerell dybdeTotal lengdeSamlet breddePris
PELICAN 1120 WL / WF BLK Beskyttelsesveske svart 8-1 / 8 tommers lengde | AB4VAG 20FZ27 1120 WL / WF BLK--Svart-Pelican Classic---636NOK
PELICAN 1150 WL/WF BLK beskyttelsesveske Svart 9-1/8 tommers lengde | AB4VAH 20FZ28 1150 WL / WF BLK--Svart-Pelican Classic---756NOK
PELICAN 1200 WL/WF BLK Beskyttelsesveske Svart 10-5/8 tommers lengde | AB4VAJ 20FZ29 1200 WL / WF BLK--Svart-Pelican Classic---970NOK
PELICAN 1400 WL/WF BLK beskyttelsesveske Svart 13-3/8 tommers lengde | AB4VAL 20FZ31 1400 WL / WF BLK--Svart-Pelican Classic---1 521 NOK
PELICAN 1450 WL/WF BLK beskyttelsesveske Svart 16 tommers lengde | AB4VAM 20FZ36 1450 WL / WF BLK--Svart-Pelican Classic---2 073 NOK
PELICAN 1500 WL/WF BLK beskyttelsesveske, svart, 18-1/2 tommers lengde | AB4VAN 20FZ41 1500 WL / WF BLK--Svart-Pelican Classic---2 414 NOK
PELICAN 1550 WL/WF BLK Beskyttelsesveske Svart 20-5/8 tommers lengde | AB4VAR 20FZ47 1550 WL / WF BLK--Svart-Pelican Classic---3 104 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PELICAN 1520 WL/WF BLK beskyttelsesveske svart 19-25/32 tommers lengde
2 549 NOK / enhet