DURO Trykk- og vakuummålere

filtre

DURO -

Trykk måler

StilModelleksamenerOmrådeMinste eksamenPris (eks. mva)
A4207-0233-CERT1 psi0 til 15 psi0.1 psi2 887NOK
A4207-0333-CERT5 psi0 til 30 psi0.2 psi2 887NOK
A4207-0433-CERT5 psi0 til 60 psi0.5 psi2 887NOK
A4207-0533-CERT10 psi0 til 100 psi1 psi2 887NOK
B4207-0633-CERT20 psi0 til 160 psi1 psi2 887NOK
A4207-0733-CERT20 psi0 til 200 psi2 psi2 887NOK
A4207-1033-CERT50 psi0 til 500 psi5 psi2 887NOK
A4207-0833-CERT50 psi0 til 300 psi2 psi2 887NOK
A4207-0933-CERT50 psi0 til 400 psi5 psi2 887NOK
A4207-1133-CERT50 psi0 til 600 psi5 psi2 887NOK
A4207-1233-CERT100 psi0 til 800 psi10 psi2 887NOK
A4207-1333-CERT100 psi0 til 1000 psi10 psi2 887NOK
A4207-1533-CERT200 psi0 til 2000 psi20 psi2 887NOK
A4207-1433-CERT200 psi0 til 1500 psi10 psi2 887NOK
A4207-1733-CERT500 psi0 til 5000 psi50 psi2 887NOK
A4207-1633-CERT500 psi0 til 3000 psi20 psi2 887NOK
A4207-1833-CERT1000 psi0 til 10,000 psi100 psi2 887NOK
StilModelleksamenerOmrådeMinste eksamenPris (eks. mva)
A4207-2133-CERT3 psi30 "Hg Vac til 15 psi1 "Hg, 1 psi2 887NOK
A4207-2233-CERT5 psi30 "Hg Vac til 30 psi1 "Hg, 1 psi2 887NOK
A4207-2333-CERT5 psi30 "Hg Vac til 60 psi1 "Hg, 1 psi2 887NOK
A4207-2433-CERT10 psi30 "Hg Vac til 100 psi5 "Hg til 1 psi2 887NOK
A4207-2633-CERT20 psi30 "Hg Vac til 200 psi5 "Hg, 2 psi2 887NOK
A4207-2733-CERT25 psi30 "Hg Vac til 300 psi5 "Hg, 5 psi2 887NOK
A4207-2533-CERT30 psi30 "Hg Vac til 150 psi5 "Hg, 2 psi2 887NOK
A4207-7433-CERT50 psi30 "Hg Vac til 600 psi10 "Hg til 5 psi2 887NOK
A4207-2833-CERT50 psi30 "Hg Vac til 400 psi5 "Hg, 5 psi2 887NOK
DURO -

Vakuummåler 30 Hg til 0 4-1 / 2 tommer 1/2 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
4207-0133-CERTAE6FTC2 887 NOK
DURO -

Brønnvannnivåmåler 0 til 390 fot

ModellSakPris (eks. mva)
CA566AG9HNJ1 969 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?