Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DURO CA566 brønnvannstandsmåler 0 til 390 fot | AG9HNJ 20LK20

DURO CA566 Brønnvannstandsmåler 0 til 390 fot

På lager
Vare: AG9HNJ Modell: CA566Kryssref: 20LK20

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 969 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrønnvannnivåmåler
KalibreringssertifikatNei
Case ColorSvart
Tilfellet MaterialStål
TilkoblingsstedBunn
Tilkoblingsstørrelse1 / 4 "
Dialstørrelse4.5 "
Driftstemp. Område-40 grader til 150 grader F
Primær applikasjonTest
Område0 til 390 fot H2O
SensormaterialeBronse
Minste eksamen1
StikkontaktmaterialeMessing
Fuktede materialerMessing / Bronse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)13.46
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Målenøyaktighet: +/- 2.00%
    • Trykk- og vakuummåler: Trykkmåler
    • Monterbar målerpanel: Nei
    • Flytende væske: Nei

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURO CA566 Brønnvannstandsmåler 0 til 390 fot
1 969 NOK / enhet