Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3WNA3 pose for farlig materiale 18 tommers lengde - pakke med 24 | AD2YKC

APPROVED VENDOR 3WNA3 pose for farlig materiale 18 tommers lengde - pakke med 24

På lager
Vare: AD2YKC Modell: 3WNA3
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
349NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarlig stoffpose
Vesker per rull / pakke24
FARGEGul
Høyde18 "
Lengde18 "
Materialepolyetylen
PakkekonfigurasjonFlat pakke
StyrkevurderingSuper tung
Tykkelse2mil.
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.49
Skipets høyde (cm)6.99
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode3923210095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydeLengdeStyrkevurderingTykkelseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 17-911 pose for farlig materiale 30 tommers lengde - pakke med 24 | AD2YKD 3WNA4 17-911-30 "30 "Entreprenør4mil.17 "305NOK
GODKJENT LEVERANDØR 17-912 pose for farlig materiale 60 tommers lengde - pakke med 24 | AD2YKE 3WNA5 17-91230 gal.60 "60 "Entreprenør6mil.33 "1 403 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3WNA6 pose for farlig materiale 65 tommers lengde - pakke med 24 | AD2YKF 3WNA655 gal.65 "65 "Entreprenør6mil.38 "1 648 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3WNA3 pose for farlig materiale 18 tommers lengde - pakke med 24
349NOK / enhet