GODKJENT LEVERANDØR 3WNA6 pose for farlig materiale 65 tommers lengde - pakke med 24 | AD2YKF

APPROVED VENDOR 3WNA6 pose for farlig materiale 65 tommers lengde - pakke med 24

På lager
Vare: AD2YKF Modell: 3WNA6

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 777 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarlig stoffpose
Vesker per rull / pakke24
Kapasitet55 gal.
FARGEGul
Høyde65 "
Lengde65 "
Materialepolyetylen
PakkekonfigurasjonFlat pakke
StyrkevurderingEntreprenør
Tykkelse6mil.
Bredde38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.314
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)46.74
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode3923210095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydeLengdeStyrkevurderingTykkelseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 3WNA3 pose for farlig materiale 18 tommers lengde - pakke med 24 | AD2YKC 3WNA3-18 "18 "Super tung2mil.12 "335NOK
GODKJENT LEVERANDØR 17-911 pose for farlig materiale 30 tommers lengde - pakke med 24 | AD2YKD 3WNA4 17-911-30 "30 "Entreprenør4mil.17 "317NOK
GODKJENT LEVERANDØR 17-912 pose for farlig materiale 60 tommers lengde - pakke med 24 | AD2YKE 3WNA5 17-91230 gal.60 "60 "Entreprenør6mil.33 "1 546 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3WNA6 pose for farlig materiale 65 tommers lengde - pakke med 24
1 777 NOK / enhet