WILKERSON Pneumatiske smøremidler

Sink / rustfritt stål smøreapparater som brukes til å introdusere flyolje i trykkluftsystemet selv under trykk. Har en integrert kuppel med full sikt. Modulære versjoner med justeringsknapp er også tilgjengelig

filtre

WILKERSON -

Miniatyr trykkluftsmøreapparater

StilModellPris (eks. mva)
AL01-03-M00577NOK
BL01-02-M00554NOK
WILKERSON -

Luftlinjesmøremaskiner

Wilkerson pneumatiske smøremidler brukes til å injisere en aerosolisert oljestrøm i en luftledning og smøre de indre arbeidsdelene til pneumatiske verktøy, aktiveringssylindere, ventiler og motorer. Disse smøremaskinene har rustfritt stålkonstruksjon som er i stand til å håndtere de fleste etsende miljøer og 1/8 tommers gjenget avløp for å føre smøreolje tilbake til reservoaret. Velg mellom et bredt utvalg av disse Wilkerson smøremaskiner for luftlinjer som er tilgjengelige i maksimale trykknivåer på 150, 200 og 300 psi på Raptor Supplies.

StilModellMaks. Temp.Body MaterialSkålmaterialePTOljekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
AL28-04-KK00B125 ° FAluminum--6 oz.9.2 "9.25 "2.9 "1 247NOK
RFQ
BL08-02-KK00B125 ° FAluminum--0.6 Oz.6.04 "6"1.58 "635NOK
RFQ
CL18-03-KK00B125 ° FAluminum--4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "1 031NOK
RFQ
AL28-03-KK00B125 ° FAluminum--6 oz.9.2 "9.25 "2.9 "1 286NOK
RFQ
AL28-06-KK00B125 ° FAluminum--6 oz.9.2 "9.25 "2.9 "1 247NOK
RFQ
CL18-02-KK00B125 ° FAluminum--4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "890NOK
RFQ
CL18-04-KK00B125 ° FAluminum--4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "912NOK
RFQ
DL40-0B-000125 FsinkPolykarbonat m / verne1-1 / 2 "-11.67 "4.79 "5.5 "4 060NOK
EL50-0C-000125 FsinkPolykarbonat m / verne2"-12.32 "5"5.5 "5 065NOK
FL18-04-KL00B150 ° FAluminumMetall med siktmåler-4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "1 151NOK
RFQ
GL28-04-KL00B150 ° FAluminumMetall med siktmåler-6 oz.9.2 "9.25 "2.9 "1 392NOK
RFQ
HL08-02-KL00B150 ° FAluminumMetal-0.6 Oz.6.04 "6"1.58 "683NOK
RFQ
FL18-02-KL00B150 ° FAluminumMetall med siktmåler-4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "977NOK
RFQ
FL18-03-KL00B150 ° FAluminumMetall med siktmåler-4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "1 199NOK
RFQ
GL28-03-KL00B150 ° FAluminumMetall med siktmåler-6 oz.9.2 "9.25 "2.9 "1 414NOK
RFQ
GL28-06-KL00B150 ° FAluminumMetall med siktmåler-6 oz.9.2 "9.25 "2.9 "1 225NOK
RFQ
ISL2-04-LLV0150 FRustfritt stålRustfritt stål1 / 2 "4 Oz.7.62 "2.52 "2.36 "15 352NOK
WILKERSON -

L30 EconOmist-serie luftlinjesmørere

Wilkerson L30 EconOmist Series smørere er egnet for smøring av pneumatiske komponenter i trykkluftsystemer. Disse modulære luftlinjesmørerne har en gjennomsiktig kuppel med full sikt for raskt å identifisere smøremiddelnivå og en hurtig frakobling av klemring for å sikre enkel fjerning av bollen. De har et sifonrørfilter for å filtrere smøremiddelet før de leveres til systemet. Velg mellom et bredt utvalg av disse luftledningssmørerne, tilgjengelig med trykkvurderinger på 150 og 200 psi Raptor Supplies.

StilModellRørstørrelseSkålmaterialeHøydeMaks. StrømmeMaks. PressMaks. Temp.PTTotal høydePris (eks. mva)
AL30-08-0001 "PTPolykarbonat m / verne10.34 "CFM 340150 psi125 F1"10.38 "2 585NOK
BL30-08-G001 "PTMetall m / Siktmåler10.9 "CFM 340200 psi150 F1"10.95 "2 477NOK
AL30-06-0003 / 4 "PTPolykarbonat m / verne10.34 "170 cfm150 psi125 F3 / 4 "10.38 "2 585NOK
CL30-06-G003 / 4 "PTMetall m / Siktmåler10.9 "170 cfm200 psi150 F3 / 4 "10.95 "3 328NOK
WILKERSON -

Trykkluftsmøreapparat

ModellSakPris (eks. mva)
L27-03-000CH9WYE3 227 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?