Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

Wilkerson L50-0C-000 smørator 2 i | AE3UUE 5GC11

WILKERSON L50-0C-000 smøreapparat 2 tommer

På lager
Vare: AE3UUE Modell: L50-0C-000Kryssreferanse: 5GC11

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
5 105 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSmøremaskin for luftlinje
JusteringstypeSkrutrekker
Body Materialsink
SkålmaterialePolykarbonat m / verne
Skålstørrelse26.0 Oz.
DomeFull sikt
Høyde12.24 "
Maks. StrømmeCFM 1186
Maks. Press150 psi
Maks. Temp.125 F
PT2"
Total høyde12.32 "
Total lengde5"
Samlet bredde5.5 "
Rørstørrelse2 "PT
Bredde5.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5675
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)35.31
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode8479899899
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Oljetilførsel (justerbar)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp.Body MaterialSkålmaterialePTOljekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
WILKERSON SL2-04-LLV0 Luftledningssmøreapparat rustfritt stål 1/2 Npt 100 Cfm | AC2HDB 2KEJ2 SL2-04-LLV0150 FRustfritt stålRustfritt stål1 / 2 "4 Oz.7.62 "2.52 "2.36 "13 227 NOK
WILKERSON L40-0B-000 Smøreapparat 1 1/2 In | AE3UUD 5GC10 L40-0B-000125 FsinkPolykarbonat m / verne1-1 / 2 "-11.67 "4.79 "5.5 "4 302 NOK
WILKERSON L08-02-KK00B Luftledningssmøreapparat, 1/4 NPT, 52 Cfm Maks. Flow, 150 Psi Max. Trykk | CH6PYE 55CR31 L08-02-KK00B125 grader FAluminum--0.6 Oz.6.04 "6"1.58 "772NOK
WILKERSON L08-02-KL00B Luftledningssmøreapparat, 1/4 NPT, 52 Cfm Maks. Flow, 250 Psi Max. Trykk | CH6PYF 55CR32 L08-02-KL00B150 grader FAluminumMetal-0.6 Oz.6.04 "6"1.58 "808NOK
WILKERSON L18-02-KK00B Luftledningssmøreapparat, 1/4 NPT, 88 Cfm Maks. Flow, 150 Psi Max. Trykk | CH6PYG 55CR33 L18-02-KK00B125 grader FAluminum--4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "1 045 NOK
WILKERSON L18-02-KL00B Luftledningssmøreapparat, 1/4 NPT, 88 Cfm Maks. Flow, 250 Psi Max. Trykk | CH6PYH 55CR36 L18-02-KL00B150 grader FAluminumMetall med siktmåler-4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "1 148 NOK
WILKERSON L18-03-KK00B 3/8 NPT luftledningssmøreapparat, 90 Cfm Maks. Flow, 150 Psi Max. Trykk | CH6PYJ 55CR34 L18-03-KK00B125 grader FAluminum--4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "1 149 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WILKERSON L50-0C-000 smøreapparat 2 tommer
5 105 NOK / enhet