Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WILKERSON SL2-04-LLV0 Luftledningssmøreapparat rustfritt stål 1/2 Npt 100 Cfm | AC2HDB 2KEJ2

WILKERSON SL2-04-LLV0 Luftledningssmøreapparat rustfritt stål 1/2 Npt 100 Cfm

På lager
Vare: AC2HDB Modell: SL2-04-LLV0Kryssref: 2KEJ2
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
13 227 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSmøremaskin for luftlinje
JusteringstypeSkrutrekker
Body MaterialRustfritt stål
SkålmaterialeRustfritt stål
Skålstørrelse4.0 oz.
DomeIntegrert syn
Høyde6.81 "
knottJustering
Lengde2.38 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Strømme100 cfm
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.150 F
PT1 / 2 "
Oljekapasitet4 Oz.
Total høyde7.62 "
Total lengde2.52 "
Samlet bredde2.36 "
Rørløp (Ft.)25
Rørstørrelse1 / 2 "PT
Bredde2.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1205
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8481100040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Oljefôr (proporsjonalt)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp.Body MaterialSkålmaterialePTOljekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
WILKERSON L40-0B-000 Smøreapparat 1 1/2 In | AE3UUD 5GC10 L40-0B-000125 FsinkPolykarbonat m / verne1-1 / 2 "-11.67 "4.79 "5.5 "4 302 NOK
Wilkerson L50-0C-000 smørator 2 i | AE3UUE 5GC11 L50-0C-000125 FsinkPolykarbonat m / verne2"-12.32 "5"5.5 "5 105 NOK
WILKERSON L08-02-KK00B Luftledningssmøreapparat, 1/4 NPT, 52 Cfm Maks. Flow, 150 Psi Max. Trykk | CH6PYE 55CR31 L08-02-KK00B125 grader FAluminum--0.6 Oz.6.04 "6"1.58 "772NOK
WILKERSON L08-02-KL00B Luftledningssmøreapparat, 1/4 NPT, 52 Cfm Maks. Flow, 250 Psi Max. Trykk | CH6PYF 55CR32 L08-02-KL00B150 grader FAluminumMetal-0.6 Oz.6.04 "6"1.58 "808NOK
WILKERSON L18-02-KK00B Luftledningssmøreapparat, 1/4 NPT, 88 Cfm Maks. Flow, 150 Psi Max. Trykk | CH6PYG 55CR33 L18-02-KK00B125 grader FAluminum--4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "1 045 NOK
WILKERSON L18-02-KL00B Luftledningssmøreapparat, 1/4 NPT, 88 Cfm Maks. Flow, 250 Psi Max. Trykk | CH6PYH 55CR36 L18-02-KL00B150 grader FAluminumMetall med siktmåler-4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "1 148 NOK
WILKERSON L18-03-KK00B 3/8 NPT luftledningssmøreapparat, 90 Cfm Maks. Flow, 150 Psi Max. Trykk | CH6PYJ 55CR34 L18-03-KK00B125 grader FAluminum--4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "1 149 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WILKERSON SL2-04-LLV0 Luftledningssmøreapparat rustfritt stål 1/2 Npt 100 Cfm
13 227 NOK / enhet