Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WILKERSON L28-03-KK00B 3/8 NPT Air Line Lubricator, 110 Cfm Max. Flow, 150 Psi Max. Pressure | CH6PYN 55CR39

WILKERSON L28-03-KK00B 3/8 NPT Air Line Lubricator, 110 Cfm Maks. Flow, 150 Psi Max. Press

På lager
Vare: CH6PYN Modell: L28-03-KK00BKryssreferanse: 55CR39

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 346 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSmøremaskin for luftlinje
Body MaterialAluminum
Skålstørrelse6 oz.
Materialepolykarbonat
Maks. Strømme110 cfm
Maks. Press150 psi
Maks. Temp.125 grader F
Oljekapasitet6 oz.
Total høyde9.2 "
Total lengde9.25 "
Samlet bredde2.9 "
Rørlengde20 ft.
Rørstørrelse3/8 PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
OpprinnelseslandSør-Korea

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp.Body MaterialSkålmaterialePTOljekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
WILKERSON SL2-04-LLV0 Luftledningssmøreapparat rustfritt stål 1/2 Npt 100 Cfm | AC2HDB 2KEJ2 SL2-04-LLV0150 FRustfritt stålRustfritt stål1 / 2 "4 Oz.7.62 "2.52 "2.36 "13 227 NOK
WILKERSON L40-0B-000 Smøreapparat 1 1/2 In | AE3UUD 5GC10 L40-0B-000125 FsinkPolykarbonat m / verne1-1 / 2 "-11.67 "4.79 "5.5 "4 302 NOK
Wilkerson L50-0C-000 smørator 2 i | AE3UUE 5GC11 L50-0C-000125 FsinkPolykarbonat m / verne2"-12.32 "5"5.5 "5 105 NOK
WILKERSON L08-02-KK00B Luftledningssmøreapparat, 1/4 NPT, 52 Cfm Maks. Flow, 150 Psi Max. Trykk | CH6PYE 55CR31 L08-02-KK00B125 grader FAluminum--0.6 Oz.6.04 "6"1.58 "772NOK
WILKERSON L08-02-KL00B Luftledningssmøreapparat, 1/4 NPT, 52 Cfm Maks. Flow, 250 Psi Max. Trykk | CH6PYF 55CR32 L08-02-KL00B150 grader FAluminumMetal-0.6 Oz.6.04 "6"1.58 "808NOK
WILKERSON L18-02-KK00B Luftledningssmøreapparat, 1/4 NPT, 88 Cfm Maks. Flow, 150 Psi Max. Trykk | CH6PYG 55CR33 L18-02-KK00B125 grader FAluminum--4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "1 045 NOK
WILKERSON L18-02-KL00B Luftledningssmøreapparat, 1/4 NPT, 88 Cfm Maks. Flow, 250 Psi Max. Trykk | CH6PYH 55CR36 L18-02-KL00B150 grader FAluminumMetall med siktmåler-4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "1 148 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WILKERSON L28-03-KK00B 3/8 NPT Air Line Lubricator, 110 Cfm Maks. Flow, 150 Psi Max. Press
1 346 NOK / enhet