HARRINGTON NER030CD-10 Elektrisk kjettingtalje 6000 lb. 10 fot Spenning 460 | AE9BZD 6HJK7

HARRINGTON NER030CD-10 Elektrisk kjedetalje 6000 lb. 10 fot Spenning 460

På lager
Vare: AE9BZD Modell: NER030CD-10Kryssref: 6HJK7

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

94 459 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kjedeheis
Forsterker @ Lav volt8.3
BremsLikestrøm
Kapasitet6000 lb.
KlassifiseringH4
ClutchFriksjon
FARGEGul
KonfigurasjonKrokmontert - Ingen vogn
Kontroll110V trykknapp kontroll anheng
Kontrollledning6 ft.
FinishElektrostatisk emalje
Takhøyde32-15 / 16 "
Husdybde9.5 "
Husets lengde30.187 "
Husets bredde11 11 / 16 "
Heis10 ft.
Løftehastighet17 / 3 fpm
Lastekapasitet6000 lb.
SmøringOljebad
Min. Mellom kroker32-15 / 16 "
Motor HP4.7
Antall hastigheter2
Fase3
Reeving2
Termisk beskyttelseJa
Spenning460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 117
Skipets høyde (cm)73.66
Skipets lengde (cm)85.09
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8425110000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellHusets breddeForsterker @ Lav voltBremsLøftehastighetLastekapasitetMin. Mellom krokerMotor HPAntall hastigheterPris
HARRINGTON NER005LD-10 Elektrisk kjettingtalje 1000 lb 10 ft Spenning 230 | AA6MLL 14H713 NER005LD-108.5933.6Likestrøm15 / 2.5 fpm1000 lb.14.625 "0.75251 362 NOK
HARRINGTON NER005SD-10 Elektrisk kjettingtalje 1000 lb 10 ft Spenning 230 | AA6MLP 14H716 NER005SD-108.5935.1Likestrøm29 / 5 fpm1000 lb.14.625 "1.2258 779 NOK
HARRINGTON NER010LD-10 Elektrisk kjettingtalje 2000 lb 10 ft Spenning 230 | AA6MLT 14H719 NER010LD-109 11 / 16 "5.1Likestrøm14 / 2.5 fpm2000 lb.16-15 / 16 "1.2260 408 NOK
HARRINGTON NER010SD-10 Elektrisk kjettingheis 2000 lb. 10 ft Spenning 230 | AA6MLW 14H722 NER010SD-109 11 / 16 "9.1Likestrøm28 / 4.5 fpm2000 lb.16-15 / 16 "2.4280 904 NOK
HARRINGTON NER020LD-10 Elektrisk kjettingtalje 4000 lb 10 ft Spenning 230 | AA6MLZ 14H725 NER020LD-1011 11 / 16 "9.1Likestrøm14 / 2.5 fpm4000 lb.22.625 "2.4280 197 NOK
HARRINGTON NER020SD-10 Elektrisk kjettingtalje 4000 lb 10 ft Spenning 230 | AA6MMC 14H728 NER020SD-1011 11 / 16 "17.3Likestrøm28 / 4.5 fpm4000 lb.23.187 "4.7298 816 NOK
HARRINGTON NER030CD-10 Elektrisk kjettingheis 6000 lb. 10 ft Spenning 230 | AA6MMF 14H731 NER030CD-1011 11 / 16 "17.3Likestrøm17 / 3 fpm6000 lb.32-15 / 16 "4.7294 089 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRINGTON NER030CD-10 Elektrisk kjedetalje 6000 lb. 10 fot Spenning 460
94 459 NOK / enhet