BRADY Plug and Switch Lockout Devices

filtre

BRADY -

Trykkknappsperreenheter

StilModellPris (eks. mva)
A139793442NOK
B130819443NOK
C134018388NOK
D139794422NOK
BRADY -

Elektriske støpsellåseenheter

StilModellPris (eks. mva)
ADSCTTIRELOTO6 229NOK
B148081548NOK
BRADY -

Tagout-tagger

StilModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
A105651Lockout -tag358NOK 1
B105634Lockout -tag367NOK 5
C105657Lockout -tag409NOK 5
D105696Lockout -tag1 521NOK 25
E105695Lockout -tag1 729NOK 25
F105673Lockout -tag358NOK 1
G105672Lockout -tag358NOK 1
H105671Lockout -tag358NOK 5
I105669Lockout -tag381NOK 5
J105683Lockout -tag1 890NOK 25
K105642Lockout -tag390NOK 5
L105641Lockout -tag364NOK 5
M105679Lockout -tag1 665NOK 25
N105658Lockout -tag422NOK 1
O133495Lockout -tag281NOK 25
O133494Lockout -tag904NOK 25
P133544Lockout -tag210NOK 1
Q133556Lockout -tag325NOK 1
R105686Lockout -tag1 544NOK 25
R105646Lockout -tag373NOK 5
S105684Lockout -tag1 800NOK 25
S105644Lockout -tag450NOK 5
T105668Lockout -tag358NOK 1
U105707Lockout -tag1 629NOK 25
V105663Lockout -tag358NOK 1
BRADY -

Trykknapplåsing

StilModellFARGEpasserHøydeLengdeMaterialeSamlet DimensjonerPris (eks. mva)
APBL6FjernNEMA 30.5 mm1.375 "2.25 "Akryl1-3/8"H x 2-1/4"L x 1-1/2"W1 121NOK
BPBL4SølvIEC 20.5 mm5 / 8 "1.75 "Stål5/8 "H x 1-3 / 4" L x 1-1 / 2 "B1 297NOK
CPBL2SølvNEMA 30.5 mm3 / 4 "1.75 "Stål3/4 "H x 1-3 / 4" L x 1-1 / 2 "B1 100NOK
DPBL8Sølv / KlarIEC 20.5 mm1.375 "2.25 "Stål / akryl1-3/8"H x 2-1/4"L x 1-1/2"W1 290NOK
BRADY -

Veggbryterlåsing

StilModellFARGEHøydeSamlet DimensjonerBreddePris (eks. mva)
AWSLOFjern4.25 "4-1/4"H x 1-3/8"L x 1-1/4"W1.38 "300NOK
B65392Rød-3-9/16"L x 1-27/67"D-185NOK
C65696Rød3.5 "3-1 / 2 "H x 1-7 / 16" B x 1/4 "D1.437 "846NOK
BRADY -

Pendelkontrolllåseenheter

StilModellSakPris (eks. mva)
A150587Dekk1 050NOK
B151252Sikkerhetsdeksel2 144NOK
BRADY -

Passer til 30.0 mm knappediameter

StilModellFARGEHøydeSakPris (eks. mva)
A130824Fjern10 / 32 "Trykknapp Låsebase390NOK
B130821Rød2.187 "Trykknapplåsing429NOK
BRADY -

Plugglås

StilModellFARGEpasserMaterialeSamlet DimensjonerHengelås Sjakkel Maks. Dia.Pris (eks. mva)
A65675RødOpptil 1 "dia. Ledning og 2-1 / 2" lange pluggerpolypropylen3-1 / 4 "H x 7" B x 3-1 / 4 "D9 / 16 "388NOK
B65674Rød110V elektriske pluggerpolypropylen3-1 / 2 "L x 2" B x 2 "H1 / 2 "201NOK
C103534RødOpptil 1/2 "dia. Ledning og 3" lange pluggerpolypropylen2 "H x 3-1 / 2" B x 2 "D9 / 16 "342NOK
DPLO27ERødElektriske støpsler (opptil 3-1/2" dia. og 5" lange) og pneumatiske hanfittings med hals og nedskjæring som vanligvis er festet til trykkluftslangerpolystyren6-1/8"L x 3-3/8"W x 3-1/4"dia.5 / 16 "419NOK
EPLO25ERødOpptil 1/2 "dia. Ledning og 1-3 / 4" H x 1-3 / 4 "B x 3-1 / 4" L pluggerpolystyren3-1/8"L x 1-5/8"W x 1-3/4"D5 / 16 "425NOK
F65968GulOpptil 4-1 / 2 "dia. X 10-3 / 20" L med 19/20 "ledningnylon-9 / 16 "831NOK
GPLO23GulOpptil 3 "dia. Ledning og 5-1 / 2" lange plugger-3 "D x 5-1 / 2" L1 / 4 "309NOK
HPLO21GulOpptil 1-3 / 4 "dia. Ledning og 2-1 / 2" lange pluggertermo2-7/16"D x 4-1/8"L9 / 16 "373NOK
I65695GulOpptil 2-3 / 4 "dia. X 4-3 / 4" L med 1 "ledningnylon--709NOK
BRADY -

Passer til 22.0 mm knappediameter

StilModellFARGEHøydeSakPris (eks. mva)
A130823Fjern10 / 32 "Trykknapp Låsebase444NOK
B130820Rød2"Trykknapplåsing435NOK
BRADY -

Trykknapp Lockout Base 16mm Plastc PK5

ModellSakPris (eks. mva)
130822AG9KWG410NOK
BRADY -

Låsing av strømledningen rød

ModellSakPris (eks. mva)
65673AE7VFY390NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?