Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 130824 Trykknapplåsbase 30mm Plastc PK5 | AG9KWJ 20TJ60

BRADY 130824 Trykknapp Lockout Base 30mm Plastc PK5

På lager
Vare: AG9KWJ Modell: 130824Kryssreferanse: 20TJ60
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
390NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykknapp Låsebase
FARGEFjern
passer30.0mm
Høyde10 / 32 "
Lengde2 29 / 32 "
MaterialePlast
Maks. Antall hengelåser1
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.5 / 16 "
Bredde2 29 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0953
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeSakPris
BRADY 130821 Trykknapplås 30mm Plast | AG9KWF 20TJ57 130821Rød2.187 "Trykknapplåsing429NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 130824 Trykknapp Lockout Base 30mm Plastc PK5
390NOK / enhet