Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 130821 Trykknapplås 30mm Plast | AG9KWF 20TJ57

BRADY 130821 Trykkknappsperre 30mm plast

På lager
Vare: AG9KWF Modell: 130821Kryssreferanse: 20TJ57
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
433NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykknapplåsing
FARGERød
passer30.0mm
Høyde2.187 "
Lengde2 29 / 32 "
MaterialePlast
Maks. Antall hengelåser1
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.5 / 16 "
Bredde2 29 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Hengslet: Ja

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeSakPris
BRADY 130824 Trykknapplåsbase 30mm Plastc PK5 | AG9KWJ 20TJ60 130824Fjern10 / 32 "Trykknapp Låsebase431NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 130821 Trykkknappsperre 30mm plast
433NOK / enhet