Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY PLO21 Plugglås gul 9/16 tommers sjakkeldiameter | AE6JHD 5TB29

BRADY PLO21 Plugglås Gul 9/16 tommers sjakkeldiameter

På lager
Vare: AE6JHD Modell: PLO21Kryssref: 5TB29
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
373NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugglås
FARGEGul
passerOpptil 1-3 / 4 "dia. Ledning og 2-1 / 2" lange plugger
Materialetermo
Maks. Antall hengelåser1
Samlet Dimensjoner2-7/16"D x 4-1/8"L
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)10.54
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEpasserMaterialeSamlet DimensjonerHengelås Sjakkel Maks. Dia.Pris
BRADY 65675 Plugglås rød 9/16 tommers sjakkeldiameter | AB8YEP 2AF60 65675RødOpptil 1 "dia. Ledning og 2-1 / 2" lange pluggerpolypropylen3-1 / 4 "H x 7" B x 3-1 / 4 "D9 / 16 "388NOK
BRADY 103534 Plugglås rød 9/16 tommers sjakkeldiameter | AB8ZKB 2AM71 103534RødOpptil 1/2 "dia. Ledning og 3" lange pluggerpolypropylen2 "H x 3-1 / 2" B x 2 "D9 / 16 "342NOK
BRADY PLO27E Plugglås rød 5/16 tommers sjakkeldiameter | AD2VXJ 3VAF2 PLO27ERødElektriske støpsler (opptil 3-1/2" dia. og 5" lange) og pneumatiske hanfittings med hals og nedskjæring som vanligvis er festet til trykkluftslangerpolystyren6-1/8"L x 3-3/8"W x 3-1/4"dia.5 / 16 "419NOK
BRADY PLO25E Plugglås rød 5/16 tommers sjakkeldiameter | AD2VXK 3VAF3 PLO25ERødOpptil 1/2 "dia. Ledning og 1-3 / 4" H x 1-3 / 4 "B x 3-1 / 4" L pluggerpolystyren3-1/8"L x 1-5/8"W x 1-3/4"D5 / 16 "425NOK
BRADY 65674 Plugglås rød 1/2 tommers sjakkeldiameter | AD4CZM 41F294 65674Rød110V elektriske pluggerpolypropylen3-1 / 2 "L x 2" B x 2 "H1 / 2 "201NOK
BRADY PLO23 Plugglås Gul 1/4 tommers sjakkeldiameter | AE6HYZ 5T831 PLO23GulOpptil 3 "dia. Ledning og 5-1 / 2" lange plugger-3 "D x 5-1 / 2" L1 / 4 "309NOK
BRADY 65695 Plugglås gul | AF2FRU 6T858 65695GulOpptil 2-3 / 4 "dia. X 4-3 / 4" L med 1 "ledningnylon--709NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY PLO21 Plugglås Gul 9/16 tommers sjakkeldiameter
373NOK / enhet