Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY WSLO Wall Switch Lockout Clear 9/32 tommers diameter | AE6MRN 5U715

BRADY WSLO Wall Switch Lockout Clear 9/32 tommers diameter

På lager
Vare: AE6MRN Modell: WSLOKryssreferanse: 5U715

Få tak i det Mai 8, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

300NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVeggbryterlåsing
FARGEFjern
passerStandard veggbryterdekselplater
Høyde4.25 "
Maks. Antall hengelåser1
Samlet Dimensjoner4-1/4"H x 1-3/8"L x 1-1/4"W
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.9 / 32 "
Bredde1.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)12.57
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeSamlet DimensjonerBreddePris
BRADY 65392 Wall Switch Lockout Rød 9/32 tommers diameter | AA7GXN 15Y516 65392Rød-3-9/16"L x 1-27/67"D-196NOK
BRADY 65696 Wall Switch Lockout Rød 9/32 tommers diameter - pakke med 6 | AB8YEV 2AF98 65696Rød3.5 "3-1 / 2 "H x 1-7 / 16" B x 1/4 "D1.437 "830NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY WSLO Wall Switch Lockout Clear 9/32 tommers diameter
300NOK / enhet