Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 65696 Wall Switch Lockout Rød 9/32 tommers diameter - pakke med 6 | AB8YEV 2AF98

BRADY 65696 Veggbryterlås rød 9/32 tommers diameter - pakke med 6

På lager
Vare: AB8YEV Modell: 65696Kryssreferanse: 2AF98
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
846NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVeggbryterlåsing
FARGERød
passerStandard veggbryterdekselplater
Høyde3.5 "
Materialepolypropylen
Maks. Antall hengelåser1
Samlet Dimensjoner3-1 / 2 "H x 1-7 / 16" B x 1/4 "D
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.9 / 32 "
Bredde1.437 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeSamlet DimensjonerBreddePris
BRADY 65392 Wall Switch Lockout Rød 9/32 tommers diameter | AA7GXN 15Y516 65392Rød-3-9/16"L x 1-27/67"D-185NOK
BRADY WSLO Wall Switch Lockout Clear 9/32 tommers diameter | AE6MRN 5U715 WSLOFjern4.25 "4-1/4"H x 1-3/8"L x 1-1/4"W1.38 "300NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 65696 Veggbryterlås rød 9/32 tommers diameter - pakke med 6
846NOK / enhet