APPROVED VENDOR Plast vinkel lager

filtre

StilModellBenlengdePris (eks. mva)
A2NJC71-1/2" x 1-1/2"832NOK
RFQ
A2NJC82 "x 2"1 171NOK
RFQ
A2NJD25/8" x 1-1/2"1 417NOK
RFQ
StilModellBenlengdePris (eks. mva)
A2NJC93 "x 3"2 946NOK
RFQ
A2NJD13-1/2" x 3-1/2"3 404NOK
RFQ
StilModellBenlengdeTykkelseTykkelse ToleransePris (eks. mva)
A1NTY21 "x 1"0.125 "+/- 0.063 "431NOK
A1NTY81-1/2" x 1-1/2"0.19 "+/- 0.019 "694NOK
RFQ
A1NTZ11-1/2" x 1-1/2"0.25 "+/- 0.063 "930NOK
RFQ
A1NTY41-1/4" x 1-1/4"0.19 "+/- 0.063 "579NOK
A1NTZ32 "x 2"0.19 "+/- 0.063 "1 008NOK
RFQ
APPROVED VENDOR -

Vinkel Aksjer

StilModellFinishBenlengdeLengdeLengde ToleranseMaterialeTykkelseTykkelse ToleransePris (eks. mva)
A6MDL8Glatt2 "x 2"10ft.+ 0.060 / -0.000 "PVC type I0.25 "+/- 0.063 "2 319NOK
RFQ
A1NTY6Glatt3/4" x 1-1/2"5ft.+ 0.060 / -0.000 "PVC type I0.08 "+/- 0.002 "625NOK
RFQ
A6MDL3Glatt3/4" x 1-1/2"10ft.+ 0.060 / -0.000 "PVC type I0.08 "+/- 0.002 "1 443NOK
RFQ
A1UNJ1Glatt2 "x 2"5ft.+ 0.060 / -0.000 "PVC type I0.25 "+/- 0.063 "1 125NOK
B2EYP3Glatt upolert1.25 "8ft.+/- 8.000 "Aluminum1 / 8 "+/- 0.007 "235NOK
RFQ
B2EYU8Glatt upolert2.5 "4ft.+/- 4.000 "Aluminum1 / 4 "+/- 0.008 "468NOK
B2EYP5Glatt upolert1.5 "8ft.+/- 8.000 "Aluminum1 / 8 "+/- 0.007 "312NOK
RFQ
B2EYP7Glatt upolert2"8ft.+/- 8.000 "Aluminum1 / 8 "+/- 0.007 "334NOK
RFQ
B2YR2Glatt upolert1.25 "4ft.+/- 4.000 "Aluminum3 / 16 "+/- 0.007 "160NOK
B2YR4Glatt upolert1.5 "4ft.+/- 4.000 "Aluminum3 / 16 "+/- 0.007 "261NOK
B2YR8Glatt upolert1"8ft.+/- 8.000 "Aluminum3 / 16 "+/- 0.007 "319NOK
RFQ
B2EYT5Glatt upolert2"8ft.+/- 8.000 "Aluminum3 / 16 "+/- 0.007 "520NOK
RFQ
B2EYT9Glatt upolert1.25 "4ft.+/- 4.000 "Aluminum1 / 4 "+/- 0.008 "246NOK
B2EYU4Glatt upolert1.75 "4ft.+/- 4.000 "Aluminum1 / 4 "+/- 0.008 "325NOK
B2EYV3Glatt upolert4"4ft.+/- 4.000 "Aluminum1 / 4 "+/- 0.008 "929NOK
B2EYN8Glatt upolert3 / 4 "8ft.+/- 8.000 "Aluminum1 / 8 "+/- 0.007 "147NOK
RFQ
B2EYV7Glatt upolert1.25 "8ft.+/- 8.000 "Aluminum1 / 4 "+/- 0.008 "649NOK
RFQ
B2EYW2Glatt upolert1.75 "8ft.+/- 8.000 "Aluminum1 / 4 "+/- 0.008 "585NOK
RFQ
B2EYX3Glatt upolert2"4ft.+/- 4.000 "Aluminum3 / 8 "+/- 0.008 "556NOK
B2EYX5Glatt upolert2.5 "4ft.+/- 4.000 "Aluminum3 / 8 "+/- 0.008 "754NOK
B2EYX7Glatt upolert3"4ft.+/- 4.000 "Aluminum3 / 8 "+/- 0.008 "840NOK
B2EYY8Glatt upolert5"4ft.+/- 4.000 "Aluminum1 / 2 "+/- 0.009 "1 876NOK
B2EYZ3Glatt upolert4"8ft.+/- 8.000 "Aluminum1 / 2 "+/- 0.009 "2 973NOK
RFQ
B83240Glatt upolert3"4ft.+/- 4.000 "Aluminum1 / 2 "+/- 0.009 "1 202NOK
B2EYP1Glatt upolert1"8ft.+/- 8.000 "Aluminum1 / 8 "+/- 0.007 "168NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?