Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1UNJ1 Vinkel Pvc Grå 0.250 Tommer T 2 Tommer Ben 5 Fot | AB3PHQ

APPROVED VENDOR 1UNJ1 Vinkel Pvc Grå 0.250 tommer T 2 tommer ben 5 fot

På lager
Vare: AB3PHQ Modell: 1UNJ1

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 125 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinkellager
FARGESkifergrå
HjørnerSquare
FinishGlatt
Benlengde2 "x 2"
Benlengde Toleranse+/- 0.125 "
Lengde5ft.
Lengde Toleranse+ 0.060 / -0.000 "
MaterialePVC type I
Temp. Område5 grader til 140 grader F
Strekkfasthet7300 psi
Tykkelse0.25 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.063 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.61
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3916200091
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Grad / bøyning (90)

Produktvarianter

ProduktModellFinishBenlengdeLengdeLengde ToleranseMaterialeTykkelseTykkelse ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR 1NTY6 Vinkel Pvc 0.08 T 3/4 x 1.5 tommers ben 5 fot | AB2TVT 1NTY6Glatt3/4" x 1-1/2"5ft.+ 0.060 / -0.000 "PVC type I0.08 "+/- 0.002 "625NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2EYN2 Vinkel Aluminium 6061 1/8 tomme Tykkelse 1 1/4 tomme ben 4 fot | AB9RTC 2EYN2Glatt upolert1.25 "4ft.+/- 4.000 "Aluminum1 / 8 "+/- 0.007 "133NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2EYN4 Vinkel Aluminium 6061 1/8 tomme Tykkelse 1 1/2 tomme ben 4 fot | AB9RTE 2EYN4Glatt upolert1.5 "4ft.+/- 4.000 "Aluminum1 / 8 "+/- 0.007 "165NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2EYN6 Vinkel Aluminium 6061 1/8 tommer tykkelse 2 tommer ben 4 fot lengde | AB9RTG 2EYN6Glatt upolert2"4ft.+/- 4.000 "Aluminum1 / 8 "+/- 0.007 "234NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2EYN8 Vinkel Aluminium 6061 1/8 tomme Tykkelse 3/4 tomme Ben 8 fot lengde | AB9RTJ 2EYN8Glatt upolert3 / 4 "8ft.+/- 8.000 "Aluminum1 / 8 "+/- 0.007 "147NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2EYP1 Vinkel Aluminium 6061 1/8 tomme Tykkelse 1 tomme Ben 8 fot lengde | AB9RTL 2EYP1Glatt upolert1"8ft.+/- 8.000 "Aluminum1 / 8 "+/- 0.007 "168NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2EYP3 Vinkel Aluminium 6061 1/8 tomme Tykkelse 1 1/4 tomme ben 8 fot | AB9RTN 2EYP3Glatt upolert1.25 "8ft.+/- 8.000 "Aluminum1 / 8 "+/- 0.007 "235NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UNJ1 Vinkel Pvc Grå 0.250 tommer T 2 tommer ben 5 fot
1 125 NOK / enhet