GODKJENT LEVERANDØR 2NJD2 Vinkel Uhmw 1/4 T 5/8 x 1.5 tommer Ben 10 Fot Hvit | AC2VZK

APPROVED VENDOR 2NJD2 vinkel Uhmw 1/4 T 5/8 x 1.5 tommer ben 10 fot hvit

Vare: AC2VZK Modell: 2NJD2
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 203 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinkellager
FARGEHvit
HjørnerSquare
FinishGlatt
Benlengde5/8" x 1-1/2"
Lengde10ft.
Lengde Toleranse+ 0.125 / -0.000 "
MaterialeUHMW
Temp. Område-22 grader til 180 grader F
Strekkfasthet5800 psi
Tykkelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.91
Skipets høyde (cm)1.59
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)1.59
HS kode3916100000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Grad / bøyning (90)

Produktvarianter

ProduktModellBenlengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 2NJC7 Vinkel Uhmw 1/4 T 1.5 tommers ben 10 fot hvit | AC2VZF 2NJC71-1/2" x 1-1/2"707NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2NJC8 Vinkel Uhmw 1/4 T 2 Tommers Ben 10 Fot Hvit | AC2VZG 2NJC82 "x 2"994NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2NJD2 vinkel Uhmw 1/4 T 5/8 x 1.5 tommer ben 10 fot hvit
1 203 NOK / enhet