RIDGID Rørnøkkel

Rett, forskjøvet, monkey og endenøkkel med justerbare kjever for å gripe godt i rør. Brukes til å snu gjengede rør og rørbeslag under montering eller demontering

filtre

RIDGID rørnøkler er håndverktøy som er fordelaktige for å snu rør og stramme/løsne gjengede rørforbindelser ved hjelp av rundgjengede beslag. Disse skiftenøkkelen brukes av rørleggere i rør- og byggebransjen.
RIDGID -

Rørnøkkel

StilModellPris (eks. mva)
AS-29 528NOK
BE-6486NOK
CS-6A18 826NOK
DS-8A27 363NOK
ES-4A13 912NOK
BE-9242 873NOK
BE-12746NOK
RIDGID -

Rett rørnøkkel

Ridgid rettnøkkel er designet for å snu gjengede rør- og rørbeslag for å stramme eller løsne rørleggerenheter. De har et robust duktilt jernhus og I-bjelkehåndtak for forbedret innflytelse. Disse rørnøklene er også utstyrt med en justerbar, helt flytende smidd krokekjeft med selvrensende gjenger og en utskiftbar fjærmontering. De er tilgjengelige i 10, 18, 24 og 36 tommer lengdealternativer.
Vi tilbyr også merkevarens endenøkkel ideell for arbeid i begrensede rom eller nær en vegg.

StilModellHåndteringsmaterialeSakKjeve kapasitetKjevematerialeKjeftetypeTotal lengdePris (eks. mva)
A31115AluminumRett rørnøkkel6"Smidd stålStandard med full flytende krok48 "7 232NOK
B12693AluminumRett rørnøkkel3/8 til 2 "Smidd stålV-formet, fjærbelastet14 "1 261NOK
C31090AluminumRett rørnøkkel1 1 / 2 "Ståltaggete10 "784NOK
D47057AluminumRett rørnøkkel2"Smidd stålStandard med full flytende krok12 "973NOK
E31095AluminumRett rørnøkkel2"Ståltaggete14 "1 005NOK
B12698AluminumRett rørnøkkel1/2 til 3 "Smidd stålV-formet, fjærbelastet18 "1 623NOK
E31100AluminumRett rørnøkkel2.5 "Ståltaggete18 "1 276NOK
E31105AluminumRett rørnøkkel3"Ståltaggete24 "2 032NOK
E31110AluminumRett rørnøkkel5"Ståltaggete36 "3 767NOK
F10358Cast IronRapidGrip rørnøkkel3/8 til 2 "Smidd stålV-formet, fjærbelastet14 "893NOK
G31395Cast IronRett rørnøkkel1.5 "Smidd stålStandard med full flytende krok10 "695NOK
H31020Cast IronRett rørnøkkel2"Ståltaggete14 "640NOK
H31025Cast IronRett rørnøkkel2.5 "Ståltaggete18 "972NOK
H31000Cast IronRett rørnøkkel3 / 4 "Alloy Steeltaggete6"450NOK
H31045Cast IronRett rørnøkkel8"Ståltaggete60 "7 296NOK
H31010Cast IronRett rørnøkkel1.5 "Ståltaggete10 "526NOK
H31035Cast IronRett rørnøkkel5"Ståltaggete36 "3 229NOK
H31040Cast IronRett rørnøkkel6"Ståltaggete48 "5 001NOK
H31030Cast IronRett rørnøkkel3"Ståltaggete24 "1 498NOK
I31005Cast IronRett rørnøkkel1"Alloy Steeltaggete8"499NOK
F10348Cast IronRask pipenøkkel3/8 To 1-1/2"Smidd stålV-formet, fjærbelastet10 "816NOK
H31015Cast IronRett rørnøkkel2"Ståltaggete12 "590NOK
RIDGID -

Forskjøvet rørnøkkel

StilModellHåndteringsmaterialeSakKjeve kapasitetKjevematerialeKjeftetypeTotal lengdePris (eks. mva)
A31120AluminumForskjøvet rørnøkkel2"Smidd stålStandard, parallell med håndtak med smal krok14 "1 477NOK
A31130AluminumForskjøvet rørnøkkel3"Smidd stålStandard, parallell med håndtak med smal krok24 "3 006NOK
B31125AluminumForskjøvet rørnøkkel2.5 "Smidd stålStandard, smal krok18 "1 986NOK
C31305Cast IronOffset sekskantnøkkel1 1/8" til 2 5/8"Alloy SteelHex, smal, tannløs9.5 "723NOK
RIDGID -

Sluttnøkkel

RIDGID-rørnøkler brukes til å gripe, snu og stramme rundt gjengede rør og rørbeslag for montering eller fjerning. De har stål / smidde stålkjever med åpningskapasitet på opptil 3 tommer og aluminium / støpejernshåndtak for mindre armspenning. Disse skiftenøklene er ideelle for jobber i kompakte rom og overhead applikasjoner. De oppfyller Federal Specification GGG-N65IE, Type II, klasse A standarder og er tilgjengelige i lengder fra 10 til 24 inches.
Raptor Supplies tilbyr også forskjøvet rørnøkkel med kjevekapasitet fra 1-1 / 8 til 3 tommer.

StilModellHåndteringsmaterialeKjeve kapasitetKjevematerialeKjeftetypeTotal lengdeTether i standPris (eks. mva)
A90107Aluminum1.5 "StålStandard med full flytende krok10 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)960NOK
B90117Aluminum2"Smidd stålStandard med full flytende krok14 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 280NOK
B90122Aluminum2.5 "Smidd stålStandard med full flytende krok18 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 566NOK
C31070Cast Iron2"Smidd stålstandard14 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)833NOK
C31075Cast Iron2.5 "Smidd stålstandard18 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 233NOK
D89445Cast Iron3"Ståltaggete24 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)2 563NOK
RIDGID -

Rett spudnøkkel, glatt tannløs kjeve, 12 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
31400AE3TRN884NOK

Egenskaper

  • RIDGID-rørnøkler har et solid, duktilt jernhus som står for deres robuste design.
  • De har et I-beam-håndtak for å motstå høyintensive vibrasjoner.
  • De er utstyrt med selvrensende gjenger for å fremme lav nedetid.
  • RIDGID enderørnøkler er egnet for rørføring langs en vegg, i tette rammer eller i tettsittende parallelle linjer.
  • RIDGID offset rørnøkler har en kjeveåpning parallelt med håndtaket og et smalere krokkjevehode for enklere tilgang til små rom.
  • Disse rørnøkler er også tilgjengelige i aluminiumskonstruksjon for å vise lette egenskaper og gi enkle operasjoner.

Arbeidsmekanisme

  • Fest rørnøkkelen på arbeidsstykket.
  • Ta en passende driftsstilling.
  • Oppretthold et gap mellom skaftet på krokkjeven og arbeidsstykket.
  • Juster krokposisjonen ved å rotere mutteren.
  • Påfør kraft i ønsket rotasjonsretning.

Ofte Stilte Spørsmål

Er disse skiftenøkkelen kompatible med tjoring?

RIDGID-rørnøkler kan festes ved hjelp av passende festeutstyr.

Hvilken størrelse rør kan forskyvningsnøkler håndtere?

RIDGID produserer en rekke offsetnøkler med varierende kjevekapasitet som kan håndtere rør med diametre fra 1/8 til 3 tommer.

Hvilken mekanisme er bedre for skiftenøkkel, skyv eller dra?

Å trekke i en skiftenøkkel gir deg mer kontroll i uforutsette situasjoner enn å skyve på den.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?