APPROVED VENDOR Rørhengere og klemmer

filtre

APPROVED VENDOR -

Reparasjonsklemme

StilModellBoltstørrelseLengdePad størrelseRørstørrelsetypenPris (eks. mva)
A24T9453/8 x 3 "3"1-1 / 2 "1 / 2 "Enkeltbolt110NOK
A24T9473/8 x 3 "3"2-3 / 4 "1"Enkeltbolt107NOK
B24T9543/8 x 3 "6"1-1 / 2 "1 / 2 "To bolter173NOK
B24T9573/8 x 3 "6"3-5 / 8 "1-1 / 4 "To bolter239NOK
A24T9483/8 x 3 "3"3-5 / 8 "1-1 / 4 "Enkeltbolt129NOK
B24T9583/8 x 3 "6"4-1 / 2 "1-1 / 2 "To bolter263NOK
A24T9463/8 x 3 "3"2-1 / 4 "3 / 4 "Enkeltbolt100NOK
B24T9553/8 x 3 "6"2-1 / 4 "3 / 4 "To bolter177NOK
A24T9493/8 x 3 "3"4-1 / 2 "1-1 / 2 "Enkeltbolt114NOK
B24T9563/8 x 3 "6"2-3 / 4 "1"To bolter232NOK
A24T9443/8 x 3 "3"1-1 / 8 "3 / 8 "Enkeltbolt120NOK
B24T9623/8 x 4 "6"11-3 / 4 "4"To bolter431NOK
B24T9613/8 x 4 "6"8-1 / 2 "3"To bolter406NOK
A24T9503/8 x 4 "3"5-1 / 2 "2"Enkeltbolt188NOK
A24T9523/8 x 4 "3"8-1 / 2 "3"Enkeltbolt236NOK
B24T9603/8 x 4 "6"7-1 / 4 "2-1 / 2 "To bolter384NOK
A24T9533/8 x 4 "3"11-3 / 4 "4"Enkeltbolt266NOK
A24T9513/8 x 4 "3"7-1 / 4 "2-1 / 2 "Enkeltbolt215NOK
B24T9593/8 x 4 "6"5-1 / 2 "2"To bolter426NOK
APPROVED VENDOR -

Strut Clamp

StilModellRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A22FP681-1 / 8 "1-1 / 8 "31NOK
B22FP651 / 2 "5 / 8 "21NOK
C22FP702-1 / 8 "2-1 / 8 "72NOK
D22FP673 / 4 "7 / 8 "31NOK
APPROVED VENDOR -

Polstret klemme

StilModellLengdeMaks. LasteRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A22FP761 13 / 64 "1000 lb.3 / 4 "7 / 8 "46NOK
B22FP772 53 / 64 "2200 lb.-2"114NOK
C22FP7515 / 16 "1000 lb.1 / 2 "5 / 8 "66NOK
APPROVED VENDOR -

Split ringhenger

StilModellLengdeMaterialeRørstørrelseBreddePris (eks. mva)
A22FP621.9 "Kobberbelagt smidig jern1 / 2 "1.2 "23NOK
B22FP572"Elektrogalvanisert smidig jern1 / 2 "1.4 "39NOK
C22FP632.2 "Kobberbelagt smidig jern3 / 4 "1.4 "27NOK
D22FP582.3 "Elektrogalvanisert smidig jern3 / 4 "1.6 "37NOK
D22FP592.6 "Elektrogalvanisert smidig jern1"1.9 "42NOK
D22FP603"Elektrogalvanisert smidig jern1-1 / 2 "2.5 "54NOK
D22FP613.7 "Elektrogalvanisert smidig jern2"3"86NOK
APPROVED VENDOR -

Strut Pipe Clamp

StilModellMaks. LasteRørstørrelsePris (eks. mva)
A22FP72800 lb.2"39NOK
B22FP731000 lb.4"56NOK
APPROVED VENDOR -

Stanghengerplate

StilModellMaterialePris (eks. mva)
A22FP85Kobberbelagt smidig jern33NOK
B22FP84Formbart jern25NOK
APPROVED VENDOR -

Kanalmutter med fjærgalvanisert stål

ModellSakPris (eks. mva)
22FP78AB6UZL18NOK
APPROVED VENDOR -

Bred munnstråleklemme 4 tommer formbart jern

ModellSakPris (eks. mva)
22FP80AB6UZN35NOK
APPROVED VENDOR -

Purlin klemme 4 tommers smidig jern

ModellSakPris (eks. mva)
22FP83AB6UZR88NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?