Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 22FP85 stanghengerplate 4 tommers formbart jern | AB6UZU

APPROVED VENDOR 22FP85 Stanghengerplate 4 tommers formbart jern

På lager
Vare: AB6UZU Modell: 22FP85
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
37NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStanghengerplate
Lengde2.8 "
MaterialeKobberbelagt smidig jern
Maks. Laste180 lb.
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse4"
Stangstørrelse3 / 8 "
typenHengsel
Bredde1.4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7325991000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: For festing til trebjelker eller tak

Produktvarianter

ProduktModellMaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR 22FP84 stanghengerplate 4 tommer formbart jern | AB6UZT 22FP84Formbart jern28NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 22FP85 Stanghengerplate 4 tommers formbart jern
37NOK / enhet