Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 22FP77 polstret klemme 2 tommer galvanisert gull stål | AB6UZK

APPROVED VENDOR 22FP77 polstret klemme 2 tommers galvanisert gullstål

På lager
Vare: AB6UZK Modell: 22FP77

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
114NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPolstret klemme
Lengde2 53 / 64 "
MaterialeElektrogalvanisert gullstål
Maks. Laste2200 lb.
MetalldetekterbarJa
Tube Size2"
Bredde1.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7326908530
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: For fjærbeinsmontering av rør, rør eller slange

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. LasteRørstørrelseTube SizePris
GODKJENT LEVERANDØR 22FP75 polstret klemme 1/2 tomme galvanisert gull stål | AB6UZH 22FP7515 / 16 "1000 lb.1 / 2 "5 / 8 "66NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22FP76 polstret klemme 3/4in galvanisert gull stål | AB6UZJ 22FP761 13 / 64 "1000 lb.3 / 4 "7 / 8 "46NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 22FP77 polstret klemme 2 tommers galvanisert gullstål
114NOK / enhet