Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 22FP76 polstret klemme 3/4in galvanisert gull stål | AB6UZJ

APPROVED VENDOR 22FP76 polstret klemme 3/4in galvanisert gullstål

På lager
Vare: AB6UZJ Modell: 22FP76

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
46NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPolstret klemme
Lengde1 13 / 64 "
MaterialeElektrogalvanisert gullstål
Maks. Laste1000 lb.
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse3 / 4 "
Tube Size7 / 8 "
typenStivmontert
Bredde1.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7326908530
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: For fjærbeinsmontering av rør, rør eller slange

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. LasteRørstørrelseTube SizePris
GODKJENT LEVERANDØR 22FP75 polstret klemme 1/2 tomme galvanisert gull stål | AB6UZH 22FP7515 / 16 "1000 lb.1 / 2 "5 / 8 "66NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22FP77 polstret klemme 2 tommer galvanisert gull stål | AB6UZK 22FP772 53 / 64 "2200 lb.-2"114NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 22FP76 polstret klemme 3/4in galvanisert gullstål
46NOK / enhet