Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 22FP78 kanalmutter med fjær galvanisert stål | AB6UZL

APPROVED VENDOR 22FP78 kanalmutter med fjærgalvanisert stål

På lager
Vare: AB6UZL Modell: 22FP78
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
18NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanalmutter m / fjær
Høyde3 / 8 "
Lengde3 / 4 "
MaterialeElektrogalvanisert stål
MetalldetekterbarJa
Trådstørrelse3 / 8 "
Bredde3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Passer til type A, B og M-kanaler

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 22FP78 kanalmutter med fjærgalvanisert stål
18NOK / enhet