Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 24T958 Reparasjonsklemme To Bolt 1-1/2 Inch 304 rustfritt stål | AB7ZFD

APPROVED VENDOR 24T958 reparasjonsklemme to bolter 1-1/2 tomme 304 rustfritt stål

På lager
Vare: AB7ZFD Modell: 24T958

Få tak i det Mai 6, mandag
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
263NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReparasjonsklemme
Boltstørrelse3/8 x 3 "
Lengde6"
Materiale304 rustfritt stål
MetalldetekterbarJa
Pad størrelse4-1 / 2 "
Rørstørrelse1-1 / 2 "
typenTo bolter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5535
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7326908588
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellBoltstørrelseLengdePad størrelseRørstørrelsetypenPris
GODKJENT LEVERANDØR 24T944 Reparasjonsklemme Enkel Bolt 3/8 Inch 304 rustfritt stål | AB7ZEN 24T9443/8 x 3 "3"1-1 / 8 "3 / 8 "Enkeltbolt120NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24T945 Reparasjonsklemme Enkel Bolt 1/2 tomme 304 rustfritt stål | AB7ZEP 24T9453/8 x 3 "3"1-1 / 2 "1 / 2 "Enkeltbolt110NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24T946 Reparasjonsklemme Enkel Bolt 3/4 Inch 304 Rustfritt Stål | AB7ZEQ 24T9463/8 x 3 "3"2-1 / 4 "3 / 4 "Enkeltbolt100NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24T947 Reparasjonsklemme Enkel Bolt 1 Tommer 304 rustfritt stål | AB7ZER 24T9473/8 x 3 "3"2-3 / 4 "1"Enkeltbolt107NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24T948 Reparasjonsklemme Enkel Bolt 1-1/4 Inch 304 rustfritt stål | AB7ZET 24T9483/8 x 3 "3"3-5 / 8 "1-1 / 4 "Enkeltbolt129NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24T949 Reparasjonsklemme Enkel Bolt 1-1/2 Inch 304 rustfritt stål | AB7ZEU 24T9493/8 x 3 "3"4-1 / 2 "1-1 / 2 "Enkeltbolt114NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24T950 Reparasjonsklemme Enkel Bolt 2 Tommers 304 rustfritt stål | AB7ZEV 24T9503/8 x 4 "3"5-1 / 2 "2"Enkeltbolt188NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 24T958 reparasjonsklemme to bolter 1-1/2 tomme 304 rustfritt stål
263NOK / enhet