Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 22FP80 Wide Mouth Beam Clamp 4 Inch Malleable Iron | AB6UZN

APPROVED VENDOR 22FP80 Wide Mouth Beam Clamp 4 Inch Malleable Iron

På lager
Vare: AB6UZN Modell: 22FP80
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
35NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBred munnstråleklemme
Lengde2.5 "
MaterialeFormbart jern
Maks. Laste500 lb.
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse4"
Stangstørrelse3 / 8 "
typenMSS SP-58 (Type 19)
Bredde1.7 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.15
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode7325991000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 22FP80 Wide Mouth Beam Clamp 4 Inch Malleable Iron
35NOK / enhet