SUPERIOR TOOL Rør- og rørkuttere

Inkluder minirørkuttere for bruk i trange områder på metaller som kobber, aluminium og bløtt stål. Har en stor riflet knott for enkel tiltrekking, et skjærehjul i legert stål for bruk i metaller med høy strekkfasthet og en knott og skrue i ett stykke for gradvis tiltrekking og opprettholdelse av trykk.

filtre

StilModellKapasitetNominell størrelseTotal lengdePris (eks. mva)
A350121 / 2 "1 / 2 "1.875 "270NOK
A350343 / 4 "3 / 4 "2.25 "322NOK
SUPERIOR TOOL -

Rørkuttere

StilModellSkjærekapasitetHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A375161 1/4 "til 10"7"1.65 "4"123NOK
B371101 5 / 16 "10 "1.46 "5.085 "133NOK
C028021/2 "og 2"14.75 "2"4.33 "1 145NOK
D371152 1 / 2 "1.64 "17 "5"457NOK
SUPERIOR TOOL -

PVC med mykt grep med skrallekuttere

StilModellSkjærekapasitetHøydeLengdeUtenfor Dia.StørrelseBreddePris (eks. mva)
A371181"12 "1.637 "1 5 / 8 "1"5.27 "171NOK
B371162"13.08 "13 "2 1 / 2 "2"5.3 "438NOK
SUPERIOR TOOL -

Utskifting av kutterhjul

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A422154.5 "0.8 "4"142NOK
B423484.5 "0.8 "4"85NOK
C425254.5 "-2.23 "66NOK
D425264.5 "0.5 "2.23 "66NOK
E428354.5 "0.5 "2.23 "66NOK
F427737.8 "0.5 "4.812 "104NOK
SUPERIOR TOOL -

Rørskjærere

StilModellHøydeSakLengdeUtenfor Dia.BreddePris (eks. mva)
A350254.485 "Rørskjærer1"5 / 8 "3.923 "95NOK
B352367.5 "Rørskjærer1.15 "1 1 / 8 "4.35 "181NOK
C352477.5 "Rørskjærer1.15 "1 3 / 8 "4.75 "257NOK
D352197.5 "Rørskjærer1.15 "1 1 / 4 "4.5 "228NOK
E352757.5 "Rørskjærer1.575 "1 1 / 8 "4.235 "152NOK
F352389"Rørskjærer1.25 "1 5 / 8 "4.15 "200NOK
G3687810 "Rørskjærer1.6 "-5.85 "381NOK
SUPERIOR TOOL -

Mini rørkuttere

StilModellHøydeUtenfor Dia.BreddePris (eks. mva)
A351804.48 "1 1 / 8 "3.92 "171NOK
A350304.485 "5 / 8 "3.923 "123NOK
B350784.485 "7 / 8 "3.923 "133NOK
C360004.485 "1"3.923 "142NOK
SUPERIOR TOOL -

Fleksibel rørkutter, 8 tommers høyde

ModellSakPris (eks. mva)
37210CJ6MKB285NOK
Se detaljer
SUPERIOR TOOL -

Rørkutter, 1/2 tomme størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
35112CJ6MKA591NOK
Se detaljer
SUPERIOR TOOL -

Erstatningsblad, fleksibel rørkutter, 3 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
42777CJ6MKC114NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?