Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUPERIOR TOOL 37516 PVC-rørkutter, 1.25 tommer Dia.

På lager
Vare: CH3QYW Modell: 37516
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
123NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørskjærer
Blad Dia.1 1 / 4 "
Skjærekapasitet1 1/4 "til 10"
Diameter1 1 / 4 "
Høyde7"
Lengde1.65 "
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6975
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)10.8
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSkjærekapasitetHøydeLengdeBreddePris
SUPERIOR VERKTØY 02802 Stålrørskutter, 2 tommers størrelse | CH3QXU 028021/2 "og 2"14.75 "2"4.33 "1 145 NOK
SUPERIOR VERKTØY 37110 Ratchet Action PVC Cutter | CH3QYR 371101 5 / 16 "10 "1.46 "5.085 "133NOK
SUPERIOR VERKTØY 37115 PVC-rørkutter, 2 tommers størrelse | CH3QYT 371152 1 / 2 "1.64 "17 "5"457NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPERIOR TOOL 37516 PVC-rørkutter, 1.25 tommer Dia.
123NOK / enhet