Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUPERIOR TOOL 35247 Skrumaterrørkutter, 1-3/16 tommer ytre dia.

På lager
Vare: CH3QYL Modell: 35247
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
257NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørskjærer
Høyde7.5 "
Lengde1.15 "
Utenfor Dia.1 3 / 8 "
Rørkapasitet1/8 "til 1 3/16"
Bredde4.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.7035
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)30.48
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSakLengdeUtenfor Dia.BreddePris
SUPERIOR VERKTØY 35025 Mini-rørkutter, 5/8 tommer ytre dia. | CH3QYD 350254.485 "Rørskjærer1"5 / 8 "3.923 "95NOK
SUPERIOR VERKTØY 35219 Innkapslet materørkutter, 1-1/4 tomme ytre dia. | CH3QYH 352197.5 "Rørskjærer1.15 "1 1 / 4 "4.5 "228NOK
SUPERIOR VERKTØY 35236 Skrumaterrørkutter, 1-1/8 tomme ytre dia. | CH3QYJ 352367.5 "Rørskjærer1.15 "1 1 / 8 "4.35 "181NOK
SUPERIOR VERKTØY 35238 Rørkutter, 1-5/8 tommer ytre dia. | CH3QYK 352389"Rørskjærer1.25 "1 5 / 8 "4.15 "200NOK
SUPERIOR VERKTØY 35275 Skrumaterrørkutter, 1-1/8 tomme ytre dia. | CH3QYM 352757.5 "Rørskjærer1.575 "1 1 / 8 "4.235 "152NOK
SUPERIOR VERKTØY 36878 Rør/rørkutter, 5/8 til 2-1/8 tomme ytre diameter. | CH3QYP 3687810 "Rørskjærer1.6 "-5.85 "381NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPERIOR TOOL 35247 Skrumaterrørkutter, 1-3/16 tommer ytre dia.
257NOK / enhet