Pegboard og slat vegg tilbehør

filtre

APPROVED VENDOR -

Multi-Prong verktøyholder

StilModellFinishHullformHullstørrelsePris (eks. mva)
A5TPJ2SvartRund7 / 25 "232NOK
B5TPF2Bright sinkRund7 / 25 "232NOK
C6ÅÅ25Bright sinkSquare3"52NOK
APPROVED VENDOR -

Feste for søppelmontering

StilModellHullformHullstørrelsePris (eks. mva)
A5TPF4Rund7 / 25 "115NOK
B6ÅÅ26Square3"129NOK
APPROVED VENDOR -

Pegboard Hook Assortiment Kit

StilModellFinishHullformHullstørrelsePris (eks. mva)
A5TPP1SvartSquare3 / 8 "1 461NOK
B5TPP0SvartSquare3 / 8 "1 043NOK
C5TPJ4SvartRund7 / 25 "504NOK
D5TPJ5SvartRund7 / 25 "1 660NOK
E5TPJ6SvartRund7 / 25 "252NOK
F5TPF7Bright sinkRund7 / 25 "252NOK
G5TPF5Bright sinkRund7 / 25 "504NOK
H6ÅÅ27Bright sinkSquare3"1 043NOK
I6ÅÅ28Bright sinkSquare3"1 461NOK
J5TPF6Bright sinkRund-1 660NOK
APPROVED VENDOR -

Hammer / skiftenøkkelverktøyholder

StilModellFinishHullstørrelsePris (eks. mva)
A5TPN5Svart3 / 8 "105NOK
B6ÅÅ22Bright sink3"105NOK
APPROVED VENDOR -

Pnegleboard Bin Kit

StilModellDybdeHøydeBreddePris (eks. mva)
A5TPP25.375 "3"4.12 "1 008NOK
B5TPP37.375 "3"4.12 "1 225NOK
C5TPP410.875 "5"11 "752NOK
StilModellInnvendig breddePris (eks. mva)
A998361"516NOK
A998333 / 8 "634NOK
A998355 / 8 "588NOK
SOVELLA -

Kroksett

StilModellPris (eks. mva)
A14-839545-519 979NOK
A14-839541-511 759NOK
A14-839542-514 460NOK
A14-839543-515 867NOK
A14-839544-518 512NOK
SOVELLA -

Verktøykrok

StilModellBreddeDybdeHøydeInne i Dia.Innvendig breddeLengdeLastevurderingProjeksjonPris (eks. mva)
A853208-511 31 / 32 "5.25 "1.75 "--1 31 / 32 "22 lb.1-31 / 32 "210NOK
B853232-511"1-31 / 32 "1.75 "3 / 4 "3 / 4 "1 31 / 32 "22 lb.2"368NOK
C853231-511"1-31 / 32 "1.75 "33 / 64 "33 / 64 "1 31 / 32 "22 lb.2"467NOK
D853233-511"1-31 / 32 "1.75 "55 / 64 "55 / 64 "1 31 / 32 "22 lb.2"417NOK
E853229-511"1-31 / 32 "1.75 "-3 / 4 "1 31 / 32 "22 lb.6.187 "561NOK
F831719-511.25 "3-9 / 64 "4.5 "1-1 / 64 "1 1 / 64 "3 9 / 64 "22 lb.3-9 / 64 "278NOK
G853223-511.88 "5-29 / 32 "1.75 "-63 / 64 "5 29 / 32 "22 lb.5-29 / 32 "471NOK
H831506-511.88 "1 / 2 "1 13 / 16 "--1 13 / 16 "44 lb.1 / 2 "38NOK
G853221-511.88 "5-29 / 32 "1.75 "-63 / 64 "5 29 / 32 "22 lb.3-15 / 16 "417NOK
I853220-511.88 "5-29 / 32 "1.75 "-1 37 / 64 "5 29 / 32 "22 lb.1-11 / 16 "367NOK
J853224-511.88 "7.875 "1.75 "-63 / 64 "7.875 "22 lb.7.875 "521NOK
K831441-512 13 / 16 "4"2.25 "2-23 / 64 "2 23 / 64 "-22 lb.4"147NOK
L831646-512"8-21 / 32 "2"15 / 32 "15 / 32 "8 21 / 32 "22 lb.8-21 / 32 "287NOK
M839086-512"24-31 / 32 "3"--24 31 / 32 "44 lb.2"435NOK
N852167-512"6"4"1-21 / 32 "1 21 / 32 "3 15 / 16 "22 lb.2"359NOK
O831433-512.12 "3.25 "1.75 "1-37 / 64 "1 37 / 64 "-22 lb.3.25 "144NOK
P832162-513 9 / 16 "4"2.25 "3-35 / 64 "3 35 / 64 "-22 lb.3-9 / 16 "270NOK
Q831603-513.75 "4.5 "3"3-9 / 64 "3 9 / 64 "3 9 / 64 "22 lb.4.5 "147NOK
R853217-513 / 4 "5-29 / 32 "1.75 "--5 29 / 32 "17.6 lb.11-13 / 16 "655NOK
S853226-513 / 4 "1-31 / 32 "1.75 "--1 31 / 32 "22 lb.1-31 / 32 "288NOK
T853228-513 / 4 "1-31 / 32 "1.75 "-21 / 32 "1 31 / 32 "22 lb.1-19 / 64 "547NOK
T853227-513 / 4 "1-31 / 32 "1.75 "-23 / 64 "1 31 / 32 "22 lb.1-7 / 64 "573NOK
U853218-513 / 4 "5-29 / 32 "1.75 "-21 / 32 "5 29 / 32 "22 lb.1-19 / 64 "331NOK
V853225-513 / 4 "25 / 64 "1.75 "--25 / 64 "22 lb.25 / 64 "320NOK
W853211-513 / 4 "3-15 / 16 "1.75 "--3 15 / 16 "22 lb.3-15 / 16 "305NOK
SOVELLA -

Skrutrekkerholder 2 tommer høyde x 2-1 / 4 tommer bredde 22 lbs

ModellSakPris (eks. mva)
838365-51AH6EVK191NOK
TRITON -

Magnetisk multifunksjonsverktøyholder

ModellSakPris (eks. mva)
KTI-72465AC7MEX912NOK
METRO -

Caster tilbehørskurv - 2 stk

ModellSakPris (eks. mva)
PK0059GAF3TJM955NOK
TRITON -

Magnetisk luftverktøyhenger

ModellSakPris (eks. mva)
KTI-72451AC7MEV418NOK
APPROVED VENDOR -

Hylle

ModellSakPris (eks. mva)
6YE21AF2VTK550NOK
SOVELLA -

Holder til skiftenøkkel 2-1 / 2 tommer Høyde x 1 tommer Bredde x 22 tommer dybde

ModellSakPris (eks. mva)
838357-51AH6EVJ295NOK
TRITON -

Magnetisk verktøy for dobbeltsidig verktøy

ModellSakPris (eks. mva)
KTI-72450AC7MEU331NOK
TRITON -

Magnetisk verktøykasse

ModellSakPris (eks. mva)
KTI-72460AC7MEW970NOK
APPROVED VENDOR -

Pegboard Brett

ModellSakPris (eks. mva)
6YB63AF2VLB318NOK
STRUCTURAL PLASTICS -

Caster Locking 150 lb. lastevurdering

ModellSakPris (eks. mva)
CS2089AF3QXP456NOK
METRO -

Justerbare kilehylser med 4 stk

ModellSakPris (eks. mva)
SAKITA2AF4UCM104NOK
SOVELLA -

Borholder Holder 1-3 / 4 tommer Høyde x 1-5 / 8 tommer Bredde 22 lbs

ModellSakPris (eks. mva)
838373-51AH6EVL422NOK
SOVELLA -

Dokumentholder 18-5 / 16 tommer høyde x 2-3 / 4 tommer bredde 22 lb

ModellSakPris (eks. mva)
838380-51AH6EVM2 383 NOK

Pegboard og slat vegg tilbehør

Pegboard- og lamellveggstilbehør brukes til å forbedre lagringseffektiviteten i arbeidsfasiliteter og lager for å holde området organisert og rotfritt. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse tilbehørene fra Hallowell, Kennedy, Mag-Mate, Metro, Sovella, Structural Plastics, Suncast, Triton og Zico. Disse enhetene inkluderer ting som luftverktøyhengere, binge -monteringsklemmer, snorholdere, hjørnesamlinger, kroker, låsehjul, verktøyholdere, hyllebrett, avstandsstykker og slatwall -tilbehørssett. Dobbelte kroker med tappet stålplate er polert med en lys sink eller svart finish og kan brukes til å holde elektriske ledninger eller slanger. De tillater enkel montering fra forsiden, og eliminerer derved behovet for å fjerne tavlen og skruekrokene på plass. De er tilgjengelige i belastningsvurderinger fra 8.8 til 150 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?