SQUARE D Overbelastningsreléer

Forenkle motoroverbelastningsbeskyttelsen i Type S, NEMA-stil magnetiske motorstartere. Har en automatisk eller manuell tilbakestillingsfunksjon som også tilbyr maksimal strømjustering. Tilgjengelig i strømstyrker som varierer mellom 0.4 og 32A

filtre

StilModellNåværende rekkeviddePris (eks. mva)
ALR3D07L1.60 til 2.50A1 406NOK
ALR3D08L2.50 til 4.00A1 139NOK
ALR3D10L4.00 til 6.00A1 116NOK
ALR3D12L5.50 til 8.00A1 153NOK
ALR3D14L7.00 til 10.0A1 159NOK
ALR3D16L9.00 til 13.0A1 178NOK
ALR3D21L12.0 til 18.0A1 227NOK
ALR3D22L17.0 til 24.0A1 105NOK
ALR3D32L23.0 til 32.0A1 267NOK
SQUARE D -

NEMA, Solid State Overload Relay

StilModellNåværende rekkeviddeDybdeHøydeNEMA StørrelseBreddePris (eks. mva)
A9065SFB201.50 til 4.50A4.5 "2.8 "00B2.2 "3 825NOK
A9065SFC203.00 til 9.00A4.5 "2.8 "00C2.2 "3 579NOK
B9065SF0206.00 til 18.0A6.1 "5.5 "05.3 "3 496NOK
B9065SF1209.00 til 27.0A6.3 "5.5 "15.4 "3 311NOK
B9065ST22015.0 til 45.0A6"5.8 "25.5 "4 477NOK
B9065SF22015.0 til 45.0A6.3 "5.8 "25.6 "4 793NOK
C9065ST32030.0 til 90.0A7.3 "5.9 "37"5 498NOK
C9065SF32030.0 til 90.0A8"5.4 "36.7 "5 598NOK
A9065SF42045.0 til 135A4.5 "2.9 "45.3 "8 101NOK
C9065ST42045.0 til 135A7.3 "5.9 "47"7 626NOK
StilModellNåværende rekkeviddeNEMA StørrelsePris (eks. mva)
A9065SDO51.00 til 9.00A00, 0, og 12 284NOK
A9065SDO848.0 til 45.0A23 223NOK
SQUARE D -

Overbelastningsreléer

StilModellNåværende rekkeviddeNEMA StørrelsePris (eks. mva)
A9065SEO519.0 til 27.0A12 019NOK
B9065SDO1246.0 til 90A33 819NOK
A9065SDO1591.0 til 135A46 254NOK
StilModellNåværende rekkeviddePris (eks. mva)
ALRD05L0.63 til 1.00A1 324NOK
ALRD06L1.00 til 1.60A1 221NOK
ALRD07L1.60 til 2.50A1 239NOK
ALRD08L2.50 til 4.00A1 168NOK
ALRD10L4.00 til 6.00A1 169NOK
ALRD12L5.50 til 8.00A1 126NOK
ALRD14L7.00 til 10.0A1 126NOK
ALRD16L9.00 til 13.0A1 209NOK
ALRD21L12.0 til 18.0A1 247NOK
ALRD22L17.0 til 24.0A1 300NOK
ALRD32L23.0 til 32.0A1 244NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?