Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D LR3D16L Overbelastningsrelé Klasse 20 9 - 13a | AF6LUZ 19YC95

SQUARE D LR3D16L Overbelastningsrelé Klasse 20 9 - 13a

På lager
Vare: AF6LUZ Modell: LR3D16LKryssreferanse: 19YC95
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
1 191 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverbelastningsrelé
Nåværende rekkevidde9.00 til 13.0A
Dybde3"
Høyde2.99 "
Antall poler3
Sensing metodeBimetallisk
Separat monteringNei
StarttypeIEC
Reiseklasse20
Spenning690 VAC
Bredde1.77 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)4.78
Skipets lengde (cm)8.26
Skipets bredde (cm)9.04
HS kode8536410060

Produktvarianter

ProduktModellNåværende rekkeviddePris
SQUARE D LR3D07L Overbelastningsrelé Klasse 20 1.6 - 2.5a | AF6LUU 19YC90 LR3D07L1.60 til 2.50A1 305 NOK
SQUARE D LR3D08L Overbelastningsrelé Klasse 20 2.5 - 4a | AF6LUV 19YC91 LR3D08L2.50 til 4.00A1 152 NOK
SQUARE D LR3D10L Overbelastningsrelé Klasse 20 4 - 6a | AF6LUW 19YC92 LR3D10L4.00 til 6.00A1 161 NOK
SQUARE D LR3D12L Overbelastningsrelé Klasse 20 5.5 - 8a | AF6LUX 19YC93 LR3D12L5.50 til 8.00A1 190 NOK
SQUARE D LR3D14L Overbelastningsrelé klasse 20 7 - 10a | AF6LUY 19YC94 LR3D14L7.00 til 10.0A1 098 NOK
SQUARE D LR3D21L Overbelastningsrelé Klasse 20 12 - 18a | AF6LVA 19YC96 LR3D21L12.0 til 18.0A1 121 NOK
SQUARE D LR3D22L Overbelastningsrelé Klasse 20 17 - 24a | AF6LVB 19YC97 LR3D22L17.0 til 24.0A1 223 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D LR3D16L Overbelastningsrelé Klasse 20 9 - 13a
1 191 NOK / enhet