Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9065SF020 Solid State Overload Relay 6 - 18a | AF7HGB 21AM84

SQUARE D 9065SF020 Solid State overbelastningsrelé 6 - 18a

På lager
Vare: AF7HGB Modell: 9065SF020Kryssreferanse: 21AM84

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
3 496 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid State overbelastningsrelé
Nåværende rekkevidde6.00 til 18.0A
Dybde6.1 "
Høyde5.5 "
NEMA Størrelse0
Antall poler3
Sensing metodeelektronisk
Separat monteringJa
StarttypeIKKE MIN
Reiseklasse10 eller 20
Spenning600 VAC
Bredde5.3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4455
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8536490075

Produktvarianter

ProduktModellNåværende rekkeviddeDybdeHøydeNEMA StørrelseBreddePris
SQUARE D 9065ST220 Solid State Overload Relay 15 - 45a | AF7HFY 21AM81 9065ST22015.0 til 45.0A6"5.8 "25.5 "4 477 NOK
SQUARE D 9065ST320 Solid State Overload Relay 30 - 90a | AF7HFZ 21AM82 9065ST32030.0 til 90.0A7.3 "5.9 "37"5 498 NOK
SQUARE D 9065ST420 Solid State Overload Relay 45 - 135a | AF7HGA 21AM83 9065ST42045.0 til 135A7.3 "5.9 "47"7 626 NOK
SQUARE D 9065SF120 Solid State Overload Relay 9 - 27a | AF7HGC 21AM85 9065SF1209.00 til 27.0A6.3 "5.5 "15.4 "3 311 NOK
SQUARE D 9065SF220 Solid State Overload Relay 15 - 45a | AF7HGD 21AM86 9065SF22015.0 til 45.0A6.3 "5.8 "25.6 "4 793 NOK
SQUARE D 9065SF320 Solid State Overload Relay 30 - 90a | AF7HGE 21AM87 9065SF32030.0 til 90.0A8"5.4 "36.7 "5 598 NOK
SQUARE D 9065SF420 Solid State Overload Relay 45 - 135a | AF7KUC 21TV76 9065SF42045.0 til 135A4.5 "2.9 "45.3 "8 101 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9065SF020 Solid State overbelastningsrelé 6 - 18a
3 496 NOK / enhet