AMPCO METAL Skiftenøkler

Inkluderer forskjellige doble åpne skiftenøkler i metriske og SAE-størrelser. Har forskjellige åpningsstørrelser i begge ender og finnes i forskjellige lengder og materialer

filtre

AMPCO METAL -

Dobbel skiftenøkkel, SAE

StilModellMaterialeTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AWO-1-1/8X1-5/16Aluminium bronse12.25 "1-1/8" x 1-5/16"1 663NOK
AWO-1 / 4X5 / 16Aluminium bronse5"1/4 x 5/16 "740NOK
AWO-3 / 8X7 / 16Aluminium bronse5"3/8 x 7/16 "761NOK
AWO-1 / 2X5 / 8Aluminium bronse5.75 "1/2 x 5/8 "887NOK
AWO-9 / 16X5 / 8Aluminium bronse6.5 "9/16 x 5/8 "894NOK
AWO-9 / 16X3 / 4Aluminium bronse6.5 "9/16 x 3/4 "1 061NOK
AWO-11 / 16X7 / 8Aluminium bronse8"11/16 x 7/8 "1 083NOK
AWO-3 / 4X13 / 16Aluminium bronse8"3 / 4 "x 13 / 16"1 146NOK
AWO-3 / 4X7 / 8Aluminium bronse8"3/4 x 7/8 "1 098NOK
AWO-7 / 8X15 / 16Aluminium bronse9"7 / 8 "x 15 / 16"1 347NOK
AWO-1-1/16X1-1/4Aluminium bronse12.25 "1-1/16" x 1-1/4"1 606NOK
AWO-1X1-1 / 8Aluminium bronse10.25 "1 x 1 1/8 "1 382NOK
AWO-7 / 16X1 / 2Aluminium bronse5"7/16 x 1/2 "736NOK
AWO-5 / 16X11 / 32Aluminium bronse5"5 / 16 "x 11 / 32"739NOK
BWO-1-5/16X1-1/2Høy styrke nikkel aluminium bronse14.375 "1-5/16" x 1-1/2"2 457NOK
BWO-1-1/4X1-7/16Høy styrke nikkel aluminium bronse14.375 "1-1/4" x 1-7/16"2 158NOK
BWO-15/16X1-1/16Nikkel Aluminium Bronse10.25 "15/16" x 1-1/16"1 361NOK
BWO-1-1/4X1-5/8Nikkel Aluminium Bronse14.375 "1-1/4" x 1-5/8"2 405NOK
BWO-11 / 16X25 / 32Nikkel Aluminium Bronse6.875 "11 / 16 "x 25 / 32"974NOK
BWO-1-1/16X1-1/8Nikkel Aluminium Bronse12.25 "1-1/16" x 1-1/8"1 558NOK
BWO-1 / 2X9 / 16Nikkel Aluminium Bronse5.75 "1/2 x 9/16 "839NOK
BWO-25 / 32X7 / 8Nikkel Aluminium Bronse8"25 / 32 "x 7 / 8"1 037NOK
BWO-1 / 2X11 / 16Nikkel Aluminium Bronse6.5 "1/2 x 11/16 "881NOK
BWO-15 / 16X1Nikkel Aluminium Bronse10.25 "15 / 16 "x 1"1 473NOK
BWO-1-7 / 8X2Nikkel Aluminium Bronse17.5 "1-7 / 8 "x 2"4 286NOK
AMPCO METAL -

Dobbel skiftenøkkel, metrisk

StilModellMaterialeTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AWO-17X19Aluminium bronse6.875 "17 mm x 191 482NOK
AWO-17X22Aluminium bronse8"17 mm x 221 413NOK
AWO-16X18Aluminium bronse6.5 "16 mm x 181 382NOK
AWO-19X22Aluminium bronse8"19 mm x 221 408NOK
AWO-21X23Aluminium bronse9"21 mm x 231 431NOK
AWO-24X27Aluminium bronse9 1 / 16 "24 mm x 271 568NOK
BWO-10X12Aluminium bronse5"10 x 12mm1 037NOK
AWO-11X13Aluminium bronse5.75 "11 mm x 131 087NOK
AWO-12X14Aluminium bronse5.75 "12 mm x 141 194NOK
AWO-13X15Aluminium bronse5.75 "13 mm x 151 172NOK
AWO-14X17Aluminium bronse6.5 "14 mm x 171 324NOK
AWO-27X30Aluminium bronse10.25 "27 mm x 302 076NOK
AWO-30X32Aluminium bronse10.25 "30 mm x 322 188NOK
CWO-19X24Høy styrke nikkel aluminium bronse8"19 mm x 241 410NOK
CWO-8X10Høy styrke nikkel aluminium bronse5"8 x 10mm939NOK
CWO-32X36Høy styrke nikkel aluminium bronse12.25 "30 mm x 362 283NOK
CWO-6X7Høy styrke nikkel aluminium bronse3 15 / 16 "6 mm x 7618NOK
CWO-2-3 / 4X3Nikkel Aluminium Bronse18.75 "2-3 / 4 "x 3"12 356NOK
CWO-10X14Nikkel Aluminium Bronse5.75 "10 mm x 14998NOK
CWO-55X60Nikkel Aluminium Bronse18.75 "55 mm x 6010 062NOK
CWO-30X36Nikkel Aluminium Bronse12.25 "30 mm x 362 360NOK
CWO-30X34Nikkel Aluminium Bronse12.25 "30 mm x 342 194NOK
CWO-26X29Nikkel Aluminium Bronse10.25 "26 mm x 292 067NOK
CWO-7X8Nikkel Aluminium Bronse5"7 x 8mm666NOK
CWO-7X9Nikkel Aluminium Bronse5"7 mm x 9910NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?