Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL WO-6X7 dobbel åpen nøkkel Gnistfri 6 x 7 mm | AD6MKA 46C102

AMPCO METAL WO-6X7 Dobbel åpen skiftenøkkel Ikke-gnistrende 6 x 7mm

På lager
Vare: AD6MKA Modell: WO-6X7Kryssreferanse: 46C102

Få tak i det April 26, Fredag
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
618NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel skiftenøkkel
FinishNaturlig
Hodevinkel15 Degrees
Hodestørrelse6mm x 7mm
MaterialeHøy styrke nikkel aluminium bronse
Total lengde3 15 / 16 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse6 mm x 7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeTotal lengdeStørrelsePris
AMPCO METAL WO-24X30 Dobbel Open End-nøkkel Ikke-gnistrende 24 x 30 mm | AB6LNT 21XW69 WO-24X30Nikkel Aluminium Bronse10.25 "24 mm x 301 986 NOK
AMPCO METAL WO-36X41 Dobbel Open End-nøkkel Ikke-gnistrende 36 x 41mm | AB6LNU 21XW79 WO-36X41Nikkel Aluminium Bronse14.375 "36 mm x 413 439 NOK
AMPCO METAL WO-32X36 Dobbel åpen endenøkkel Ikke-gnistrende 30 x 36mm | AD6MJV 46C096 WO-32X36Høy styrke nikkel aluminium bronse12.25 "30 mm x 362 283 NOK
AMPCO METAL WO-8X10 Dobbel Open End-nøkkel Ikke-gnistrende 8 x 10mm | AD6MKB 46C103 WO-8X10Høy styrke nikkel aluminium bronse5"8 x 10mm939NOK
AMPCO METAL WO-19X24 Dobbel Open End-nøkkel Ikke-gnistrende 19 x 24mm | AD6MKE 46C106 WO-19X24Høy styrke nikkel aluminium bronse8"19 mm x 241 410 NOK
AMPCO METAL WO-10X12 Gnistfri åpen endenøkkel 10 x 12mm 5 L | AD9GCJ 4RPE3 WO-10X12Aluminium bronse5"10 x 12mm1 037 NOK
AMPCO METAL WO-11X13 Gnistfri åpen endenøkkel 11 x 13 mm | AD9GCK 4RPE4 WO-11X13Aluminium bronse5.75 "11 mm x 131 087 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL WO-6X7 Dobbel åpen skiftenøkkel Ikke-gnistrende 6 x 7mm
618NOK / enhet