Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL WO-1/2X9/16 dobbel åpen nøkkel Gnistfri 1/2 x 9/16 tommer | AF7LYL 21XW30

AMPCO METAL WO-1/2X9/16 dobbel åpen skiftenøkkel Gnistfri 1/2 x 9/16 tommer

På lager
Vare: AF7LYL Modell: WO-1/2X9/16Kryssreferanse: 21XW30

Få tak i det Mai 6, mandag
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
839NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel skiftenøkkel
FinishNaturlig
Hodevinkel15 Degrees
Hodestørrelse1 / 2 "x 9 / 16"
MaterialeNikkel Aluminium Bronse
Total lengde5.75 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse1/2 x 9/16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8204110030

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeTotal lengdeStørrelsePris
AMPCO METAL WO-1-1/4X1-7/16 Dobbel Oe-nøkkel Gnistfri 1-1/4 x 1-7/16 In | AD6MJW 46C097 WO-1-1/4X1-7/16Høy styrke nikkel aluminium bronse14.375 "1-1/4" x 1-7/16"2 158 NOK
AMPCO METAL WO-1-5/16X1-1/2 Dobbel Oe-nøkkel Gnistfri 1-5/16 x 1-1/2 In | AD6MJX 46C098 WO-1-5/16X1-1/2Høy styrke nikkel aluminium bronse14.375 "1-5/16" x 1-1/2"2 457 NOK
AMPCO METAL WO-1/4X5/16 Gnistfri åpen endenøkkel 1/4 x 5/16 tommer | AD9GBU 4RPC7 WO-1 / 4X5 / 16Aluminium bronse5"1/4 x 5/16 "740NOK
AMPCO METAL WO-5/16X11/32 Gnistfri åpen endenøkkel 5/16 x 11/32 | AD9GBV 4RPC8 WO-5 / 16X11 / 32Aluminium bronse5"5 / 16 "x 11 / 32"739NOK
AMPCO METAL WO-3/8X7/16 Gnistfri åpen skiftenøkkel 3/8 x 7/16 tommer | AD9GBW 4RPC9 WO-3 / 8X7 / 16Aluminium bronse5"3/8 x 7/16 "761NOK
AMPCO METAL WO-7/16X1/2 Ikke-gnistrende åpen endenøkkel 7/16 x 1/2 tomme | AD9GBX 4RPD1 WO-7 / 16X1 / 2Aluminium bronse5"7/16 x 1/2 "736NOK
AMPCO METAL WO-1/2X5/8 Ikke-gnistrende åpen endenøkkel 1/2 x 5/8 tomme | AD9GBY 4RPD2 WO-1 / 2X5 / 8Aluminium bronse5.75 "1/2 x 5/8 "887NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL WO-1/2X9/16 dobbel åpen skiftenøkkel Gnistfri 1/2 x 9/16 tommer
839NOK / enhet