Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL WO-7X9 dobbel åpen nøkkel Gnistfri 7 x 9 mm | AF7LUV 21XW94

AMPCO METAL WO-7X9 Dobbel åpen skiftenøkkel Ikke-gnistrende 7 x 9mm

På lager
Vare: AF7LUV Modell: WO-7X9Kryssreferanse: 21XW94

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
908NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel skiftenøkkel
FinishNaturlig
Hodevinkel15 Degrees
Hodestørrelse7mm x 9mm
MaterialeNikkel Aluminium Bronse
Total lengde5"
SAE eller metriskMetric
Størrelse7 mm x 9

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8204110030

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeTotal lengdeStørrelsePris
AMPCO METAL WO-24X30 Dobbel Open End-nøkkel Ikke-gnistrende 24 x 30 mm | AB6LNT 21XW69 WO-24X30Nikkel Aluminium Bronse10.25 "24 mm x 301 905 NOK
AMPCO METAL WO-36X41 Dobbel Open End-nøkkel Ikke-gnistrende 36 x 41mm | AB6LNU 21XW79 WO-36X41Nikkel Aluminium Bronse14.375 "36 mm x 413 390 NOK
AMPCO METAL WO-32X36 Dobbel åpen endenøkkel Ikke-gnistrende 30 x 36mm | AD6MJV 46C096 WO-32X36Høy styrke nikkel aluminium bronse12.25 "30 mm x 362 249 NOK
AMPCO METAL WO-6X7 dobbel åpen nøkkel Gnistfri 6 x 7 mm | AD6MKA 46C102 WO-6X7Høy styrke nikkel aluminium bronse3 15 / 16 "6 mm x 7595NOK
AMPCO METAL WO-8X10 Dobbel Open End-nøkkel Ikke-gnistrende 8 x 10mm | AD6MKB 46C103 WO-8X10Høy styrke nikkel aluminium bronse5"8 x 10mm935NOK
AMPCO METAL WO-19X24 Dobbel Open End-nøkkel Ikke-gnistrende 19 x 24mm | AD6MKE 46C106 WO-19X24Høy styrke nikkel aluminium bronse8"19 mm x 241 341 NOK
AMPCO METAL WO-10X12 Gnistfri åpen endenøkkel 10 x 12mm 5 L | AD9GCJ 4RPE3 WO-10X12Aluminium bronse5"10 x 12mm1 034 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL WO-7X9 Dobbel åpen skiftenøkkel Ikke-gnistrende 7 x 9mm
908NOK / enhet