WIHA TOOLS Mutterdrivere

Har et ergonomisk SoftFinish flerkomponenthåndtak med avrullingsbeskyttelse og et polstret grep for maksimal komfort og kraft. Tilgjengelig i forskjellige sekskantstørrelser, materialer og farger

filtre

WIHA TOOLS -

Isolerte muttere

StilModellHexHex størrelseTotal lengdeSAE eller metriskPris (eks. mva)
A322761 / 2 "1 / 2 "9.5 "SAE234NOK
A322641 / 4 "1 / 4 "9.5 "SAE158NOK
A322703 / 8 "3 / 8 "9.5 "SAE211NOK
A322583 / 16 "3 / 16 "9 5 / 16 "SAE159NOK
A322095.0 mm5.0mm9 5 / 16 "Metric158NOK
A322125.5 mm5.5mm9 5 / 16 "Metric158NOK
A322805 / 8 "5 / 8 "9.5 "SAE266NOK
A322675 / 16 "5 / 16 "9.5 "SAE192NOK
A322156.0 mm6.0mm9 5 / 16 "Metric159NOK
A322187.0 mm7.0mm9 5 / 16 "Metric175NOK
A322737 / 16 "7 / 16 "9.5 "SAE225NOK
A322617 / 32 "7 / 32 "9 5 / 16 "SAE157NOK
A322218.0 mm8.0mm9 9 / 16 "Metric189NOK
A322249.0 mm9.0mm9 9 / 16 "Metric212NOK
A322789 / 16 "9 / 16 "9.5 "SAE236NOK
A3222710.0 mm10.0mm9 9 / 16 "Metric219NOK
A3226811 / 32 "11 / 32 "9.5 "SAE188NOK
A3223613.0 mm13.0mm9 9 / 16 "Metric241NOK
WIHA TOOLS -

Mutterdrivere

StilModellShaftFARGEHåndtere fargeSkaftlengdeSkaft TypeHexHex størrelseSakPris (eks. mva)
A32206-------Mutterdriver200NOK
B27786-------Groove226NOK
C33641-------Mutterdriver646NOK
C33632-------Mutterdriver455NOK
C33637-------Mutterdriver538NOK
C33634-------Mutterdriver492NOK
D34338HulGul / SvartGul / Svart2.75 "Hul runde1 / 4 "1 / 4 "Mutterdriver261NOK
D34342HulGul / SvartGul / Svart2.75 "Hul runde7 / 16 "7 / 16 "Mutterdriver300NOK
D34340HulGul / SvartGul / Svart2.75 "Hul runde11 / 32 "11 / 32 "Mutterdriver281NOK
D34314HulSvart, rødSvart, rød2.75 "Hul runde13.0 mm13.0mmMutterdriver312NOK
D34310HulSvart, rødSvart, rød2.75 "Hul runde8.0 mm8.0mmMutterdriver173NOK
D34302HulSvart, rødSvart, rød2.75 "Hul runde5.0 mm5.0mmMutterdriver437NOK
D34306HulSvart, rødSvart, rød2.75 "Hul runde6.0 mm6.0mmMutterdriver480NOK
E34137solidSvart, rødSvart, rød5"Solid runde7 / 32 "7 / 32 "Mutterdriver144NOK
F34129solidSvart, rødSvart, rød5"Solid runde13.0 mm13.0mmMutterdriver199NOK
F34126solidSvart, rødSvart, rød5"Solid runde10.0 mm10.0mmMutterdriver560NOK
F34123solidSvart, rødSvart, rød5"Solid runde7.0 mm7.0mmMutterdriver165NOK
F34145solidSvart, rødSvart, rød5"Solid runde5 / 8 "5 / 8 "Mutterdriver254NOK
F34124solidSvart, rødSvart, rød5"Solid runde8.0 mm8.0mmMutterdriver1 455NOK
F34144solidSvart, rødSvart, rød5"Solid runde9 / 16 "9 / 16 "Mutterdriver321NOK
WIHA TOOLS -

Mutterdriver 5.5mm

StilModellTotal lengdeShaftSkaftlengdeSkaft TypePris (eks. mva)
A343048.5 "Hul2.75 "Hul runde145NOK
B341219 13 / 32 "solid5"Solid runde143NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?