BRADY Enpolet breaker lockout, rød


filtre
Farge: Rød , Maks. Antall hengelåser: 1
StilModellHøydeLengdeLåsingstypeMaterialeHengelås Sjakkel Maks. Dia.BreddePris (eks. mva)
A
BL04
-1"Klem påpolykarbonat1/4 eller 9/32 "2"256NOK
B
BL01
-2.25 "Klem påpolykarbonat9 / 32 "1.12 "225NOK
C
65965
1"-Klem påPolypropylen og nylon9 / 32 "3 / 4 "1 058 NOK
D
104106
1.75 "2.75 "Klem påPolypropylen og nylon9 / 32 "1 13 / 16 "137NOK
E
103581
1.375 "2"Klem påPolypropylen og nylon9 / 32 "7 / 8 "374NOK
F
65966
3.25 "-Klem påPolypropylen og nylon9 / 32 "2 1 / 10 "1 115 NOK
G
65688
5 / 6 "-Klipse påNylon og rustfritt stål9 / 32 "1 / 3 "447NOK
H
65387
5 / 16 "2.125 "Klipse påNylon og rustfritt stål9 / 32 "13 / 16 "255NOK
I
65815
7 / 8 "3 / 4 "Klipse påIsoplastpolymerer med høy effekt-1.88 "2 418 NOK
J
65810
15 / 16 "3 / 4 "Klem påIsoplastpolymerer med høy effekt-2.5 "2 726 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?