Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 65688 Breaker Lockout - Pakke med 6 | AD2NRN 3T986

BRADY 65688 Breaker Lockout - Pakke med 6

På lager
Vare: AD2NRN Modell: 65688Kryssref: 3T986
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
482NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnkeltpolet breaker lockout
Strømbryter spenning120
FARGERød
Høyde5 / 6 "
LåsingstypeKlipse på
MaterialeNylon og rustfritt stål
Maks. Antall hengelåser1
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.9 / 32 "
Bredde1 / 3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeLåsingstypeMaterialeHengelås Sjakkel Maks. Dia.BreddePris
BRADY 65810 Enkeltpolet klemme på bryterlås - pakke med 6 | AA7GXC 15Y506 6581015 / 16 "3 / 4 "Klem påIsoplastpolymerer med høy effekt-2.5 "2 753 NOK
BRADY 65815 Enkeltstangslås på bryteren - pakke med 6 | AA7GXD 15Y507 658157 / 8 "3 / 4 "Klipse påIsoplastpolymerer med høy effekt-1.88 "2 537 NOK
BRADY 65966 Lockout-enhet - pakke med 6 | AA8ZLH 1AZ01 659663.25 "-Klem påPolypropylen og nylon9 / 32 "2 1 / 10 "1 178 NOK
BRADY 65965 Breaker Lockout - Pakke med 6 | AB8XNU 2AD54 659651"-Klem påPolypropylen og nylon9 / 32 "3 / 4 "1 066 NOK
BRADY 65387 Breaker Lockout Snap On 120v Rød | AD2QXC 3TM51 653875 / 16 "2.125 "Klipse påNylon og rustfritt stål9 / 32 "13 / 16 "98NOK
BRADY BL01 Breaker Lockout | AD3JGW 3ZM49 BL01-2.25 "Klem påpolykarbonat9 / 32 "1.12 "96NOK
BRADY BL04 Breaker Lockout | AE6JGL 5TB12 BL04-1"Klem påpolykarbonat1/4 eller 9/32 "2"256NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 65688 Breaker Lockout - Pakke med 6
482NOK / enhet